Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING N2028-4 Μπουλόνι ματιού, με ώμο, γαλβανισμένο εν θερμώ, μέγεθος σπειρώματος 3/4-10, μήκος 4 ίντσες | AC9ZWT 3LVZ1

KEN FORGING N2028-4 Μπουλόνι ματιού, με ώμο, γαλβανισμένο εν θερμώ, μέγεθος σπειρώματος 3/4-10, μήκος 4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9ZWT Μοντέλο: N2028-4Cross Ref: 3LVZ1

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€28.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1.5 "
Μάτι έξω από το Dia.2-13 / 16 "
Τύπος βολβούμε τον ώμο
φινίρισμαΓαλβανιζέ
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος7.38 "
Σανκ Ντία.3 / 4 "
Μήκος κνήμης4"
Ώμος Dia.1.12 έως 1.25 "
Μήκος ώμου0.255 "έως 0.31"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος3"
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
Όριο φόρτου εργασίας5,200 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6435
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING N2028-4 Μπουλόνι ματιού, με ώμο, γαλβανισμένο εν θερμώ, μέγεθος σπειρώματος 3/4-10, μήκος 4 ίντσες
€28.32 /μονάδα