Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING N2025-2 Eye Bolt, With Shoulder, 1/2-13 X 4.31 Inch Συνολικό μήκος | AD3HDK 3ZGV6

KEN FORGING N2025-2 Μπουλόνι ματιού, με ώμο, 1/2-13 X 4.31 ίντσες συνολικό μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3HDK Μοντέλο: N2025-2Cross Ref: 3ZGV6
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
€15.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1"
Μάτι έξω από το Dia.2"
Τύπος βολβούμε τον ώμο
φινίρισμαΓαλβανιζέ
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος4.31 "
Σανκ Ντία.1 / 2 "
Μήκος κνήμης2"
Ώμος Dia.0.88 έως 0.94 "
Μήκος ώμου0.19 "έως 0.25"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος1.625 "
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
Όριο φόρτου εργασίας2,200 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2205
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING N2025-2 Μπουλόνι ματιού, με ώμο, 1/2-13 X 4.31 ίντσες συνολικό μήκος
€15.46 /μονάδα