Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING N2023-SS-4-1/2 Μπουλόνι ματιού, με ώμο, ανοξείδωτο ατσάλι, μέγεθος σπειρώματος 3/8-16, μήκος 6-5/16 ίντσες | AD3HJL 3ZHG3

KEN FORGING N2023-SS-4-1/2 Μπουλόνι ματιού, με ώμο, ανοξείδωτο ατσάλι, μέγεθος σπειρώματος 3/8-16, μήκος 6-5/16 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3HJL Μοντέλο: N2023-SS-4-1/2Cross Ref: 3ZHG3

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€34.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.3 / 4 "
Μάτι έξω από το Dia.1.5 "
Τύπος βολβούμε τον ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος6 5 / 16 "
Σανκ Ντία.3 / 8 "
Μήκος κνήμης4.5 "
Ώμος Dia.0.62 έως 0.69 "
Μήκος ώμου0.12 "έως 0.19"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος2"
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
Όριο φόρτου εργασίας1,200 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)16
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318152091
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING N2023-SS-4-1/2 Μπουλόνι ματιού, με ώμο, ανοξείδωτο ατσάλι, μέγεθος σπειρώματος 3/8-16, μήκος 6-5/16 ίντσες
€34.89 /μονάδα