Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING N2022-2-1/4 Μπουλόνι ματιού, με ώμο, 5/16-18 X 3.77 ίντσες Συνολικό μήκος | AD3HDF 3ZGV2

KEN FORGING N2022-2-1/4 Μπουλόνι ματιού, με ώμο, 5/16-18 X 3.77 ίντσες συνολικό μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3HDF Μοντέλο: N2022-2-1/4Cross Ref: 3ZGV2
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
€12.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.5 / 8 "
Μάτι έξω από το Dia.1.25 "
Τύπος βολβούμε τον ώμο
φινίρισμαΓαλβανιζέ
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος3.77 "
Σανκ Ντία.5 / 16 "
Μήκος κνήμης2.25 "
Ώμος Dia.0.56 έως 0.62 "
Μήκος ώμου0.12 "έως 0.19"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος1.5 "
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
Όριο φόρτου εργασίας800 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.063
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING N2022-2-1/4 Μπουλόνι ματιού, με ώμο, 5/16-18 X 3.77 ίντσες συνολικό μήκος
€12.94 /μονάδα