Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING N2021-4 Eye Bolt, With Shoulder, 1/4-20 X 5.22 Inch Overall Length | AD3BNT 3XTE4

KEN FORGING N2021-4 Μπουλόνι ματιού, με ώμο, 1/4-20 X 5.22 ίντσες συνολικό μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3BNT Μοντέλο: N2021-4Cross Ref: 3XTE4
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
€13.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1 / 2 "
Μάτι έξω από το Dia.1"
Τύπος βολβούμε τον ώμο
φινίρισμαΓαλβανιζέ
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος5.22 "
Σανκ Ντία.1 / 4 "
Μήκος κνήμης4"
Ώμος Dia.0.50 έως 0.56 "
Μήκος ώμου0.12 "έως 0.19"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος2"
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
Όριο φόρτου εργασίας500 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING N2021-4 Μπουλόνι ματιού, με ώμο, 1/4-20 X 5.22 ίντσες συνολικό μήκος
€13.05 /μονάδα