Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING N2002-2-1/4 Eye Bolt, Without Shoulder, 5/16-18 X 3.53 Inch Overall Length | AD3HJP 3ZHG6

KEN FORGING N2002-2-1/4 Μπουλόνι ματιού, χωρίς ώμο, 5/16-18 X 3.53 ίντσες συνολικό μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3HJP Μοντέλο: N2002-2-1/4Cross Ref: 3ZHG6

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.5 / 8 "
Μάτι έξω από το Dia.1.25 "
Τύπος βολβούχωρίς ώμο
φινίρισμαΓαλβανιζέ
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος3.53 "
Σανκ Ντία.5 / 16 "
Μήκος κνήμης2.25 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος1.5 "
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
Όριο φόρτου εργασίας800 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING N2002-2-1/4 Μπουλόνι ματιού, χωρίς ώμο, 5/16-18 X 3.53 ίντσες συνολικό μήκος
€12.74 /μονάδα