Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING M20 Eye Bolt, Lift With Shoulder, M20 X 2.50mm Σπείρωμα | AD3BNL 3XTD7

KEN FORGING M20 Eye Bolt, Lift With Shoulder, M20 X 2.50mm νήμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3BNL Μοντέλο: M20Cross Ref: 3XTD7
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
€32.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.41.0mm
Μάτι έξω από το Dia.81.0mm
Τύπος βολβούΣηκώστε με τον ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος157.2mm
Σανκ Ντία.20mm
Μήκος κνήμης57mm
Ώμος Dia.33.27 σε 36.58mm
Μήκος ώμου7.87mm να 9.65mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
νήμα ΜήκοςΠλήρης
Μέγεθος νήματοςM20 x 2.5
Όριο φόρτου εργασίας2,860kg

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.693
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING M20 Eye Bolt, Lift With Shoulder, M20 X 2.50mm νήμα
€32.66 /μονάδα