KEN FORGING K2037-BLANK Eye Bolt, Blank With Shoulder, 2-1/2 X 5 Inch Size | AC9TTY 3JWN6

KEN FORGING K2037-BLANK Μάτι μπουλόνι, κενό με ώμο, μέγεθος 2-1/2 X 5 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9TTY Μοντέλο: K2037-BLANKCross Ref: 3JWN6

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€896.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.4"
Μάτι έξω από το Dia.8-9 / 16 "
Τύπος βολβούΚενό με τον ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος15.125 "
Σανκ Ντία.2.5 "
Μήκος κνήμης5"
Ώμος Dia.3.62 έως 3.68 "
Μήκος ώμου0.88 "έως 1"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος2.5
ΧαρακτηριστικάΚενό με τον ώμο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.7175
Ύψος πλοίου (cm)36.07
Μήκος πλοίου (cm)24.38
Πλάτος πλοίου (cm)24.64
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING K2037-BLANK Μάτι μπουλόνι, κενό με ώμο, μέγεθος 2-1/2 X 5 ίντσες
€896.18 /μονάδα