Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING K2029-HDG Eye Bolt, 7,000 Lb Φορτίο εργασίας, Χάλυβας, 7/8-9 Μέγεθος σπειρώματος | CG8WLK 19L085

KEN FORGING K2029-HDG Eye Bolt, 7,000 Lb Working Load, Steel, 7/8-9 Size Thread

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8WLK Μοντέλο: K2029-HDGΣταυρός: 19L085
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
€37.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1 11 / 16 "
Μάτι έξω από το Dia.3 1 / 4 "
Τύπος βολβούΣηκώστε με τον ώμο
φινίρισμαΓαλβανιζέ
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό65,000 PSI
Συνολικό μήκος6.2 "
Σανκ Ντία.7 / 8 "
Μήκος κνήμης2 1 / 4 "
Ώμος Dia.1.31 "έως 1.44"
Μήκος ώμου0.31 "έως 0.38"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος2
Μέγεθος νήματος7 / 8-9
Όριο φόρτου εργασίας7,000 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.72
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING K2029-HDG Eye Bolt, 7,000 Lb Working Load, Steel, 7/8-9 Size Thread
€37.07 /μονάδα