Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μπουλόνι ματιού KEN FORGING K2028-4-SS, Φορτίο εργασίας 5,000 Lb, Ανοξείδωτο ατσάλι, Μέγεθος σπειρώματος 3/4-10 | CG8WLD 19L156

KEN FORGING K2028-4-SS μπουλόνι ματιών, φορτίο εργασίας 5,000 lb, ανοξείδωτο ατσάλι, μέγεθος νημάτων 3/4-10

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8WLD Μοντέλο: K2028-4-SSΣταυρός: 19L156
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
€106.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1 1 / 2 "
Μάτι έξω από το Dia.2 13 / 16 "
Τύπος βολβούΣηκώστε με τον ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό75,000 PSI
Συνολικό μήκος7.39 "
Σανκ Ντία.3 / 4 "
Μήκος κνήμης4"
Ώμος Dia.1.12 "έως 1.25"
Μήκος ώμου0.25 "έως 0.31"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος4"
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
Όριο φόρτου εργασίας5,000 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5625
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING K2028-4-SS μπουλόνι ματιών, φορτίο εργασίας 5,000 lb, ανοξείδωτο ατσάλι, μέγεθος νημάτων 3/4-10
€106.82 /μονάδα