Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING K2028-4 Eye Bolt, 5,000 Lb Φορτίο εργασίας, Χάλυβας, 3/4-10 Μέγεθος σπειρώματος | CG8WLC 19L053

KEN FORGING K2028-4 μπουλόνι ματιών, φορτίο εργασίας 5,000 lb, χάλυβας, μέγεθος νήματος 3/4-10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8WLC Μοντέλο: K2028-4Σταυρός: 19L053

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€32.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1 1 / 2 "
Μάτι έξω από το Dia.2 13 / 16 "
Τύπος βολβούΣηκώστε με τον ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό65,000 PSI
Συνολικό μήκος3.4 "
Σανκ Ντία.3 / 4 "
Μήκος κνήμης4"
Ώμος Dia.1.12 "έως 1.25"
Μήκος ώμου0.25 "έως 0.31"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος4"
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
Όριο φόρτου εργασίας5,000 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5625
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING K2028-4 μπουλόνι ματιών, φορτίο εργασίας 5,000 lb, χάλυβας, μέγεθος νήματος 3/4-10
€32.84 /μονάδα