Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING K2027-LT Eye Bolt, 4,300 Lb Φορτίο εργασίας, Χάλυβας, 5/8-11 Μέγεθος σπειρώματος | CG8WKY 19L108

KEN FORGING K2027-LT Eye Bolt, 4,300 Lb Working Load, Steel, 5/8-11 Size Thread

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8WKY Μοντέλο: K2027-LTΣταυρός: 19L108
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
€67.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1 3 / 8 "
Μάτι έξω από το Dia.2 1 / 2 "
Τύπος βολβούΣηκώστε με τον ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό95,000 PSI
Συνολικό μήκος4.89 "
Σανκ Ντία.5 / 8 "
Μήκος κνήμης1 3 / 4 "
Ώμος Dia.1.00 "έως 1.06"
Μήκος ώμου0.25 "έως 0.31"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος1
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
Όριο φόρτου εργασίας4,300 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING K2027-LT Eye Bolt, 4,300 Lb Working Load, Steel, 5/8-11 Size Thread
€67.62 /μονάδα