Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING K2027-A-HDG Eye Bolt, 4,000 Lb Φορτίο εργασίας, Χάλυβας, 5/8-11 Μέγεθος σπειρώματος | CG8WKW 19L082

KEN FORGING K2027-A-HDG μπουλόνι ματιών, φορτίο εργασίας 4,000 lb, ατσάλι, μέγεθος νήματος 5/8-11

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8WKW Μοντέλο: K2027-A-HDGΣταυρός: 19L082

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€24.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1 3 / 8 "
Μάτι έξω από το Dia.2 1 / 2 "
Τύπος βολβούΣηκώστε με τον ώμο
φινίρισμαΓαλβανιζέ
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό65,000 PSI
Συνολικό μήκος4.31 "
Σανκ Ντία.5 / 8 "
Μήκος κνήμης1 1 / 4 "
Ώμος Dia.1.00 "έως 1.06"
Μήκος ώμου0.25 "έως 0.31"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος1
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
Όριο φόρτου εργασίας4,000 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING K2027-A-HDG μπουλόνι ματιών, φορτίο εργασίας 4,000 lb, ατσάλι, μέγεθος νήματος 5/8-11
€24.31 /μονάδα