Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING K2024 Eye Bolt, Lift With Shoulder, Steel, 7/16-14 Thread | AD3HEC 3ZGX4

KEN FORGING K2024 Eye Bolt, Lift With Shoulder, Steel, 7/16-14 Thread

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3HEC Μοντέλο: K2024Cross Ref: 3ZGX4

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€11.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1-3 / 32 "
Μάτι έξω από το Dia.1-27 / 32 "
Τύπος βολβούΣηκώστε με τον ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος3.41 "έως 3.78"
Σανκ Ντία.7 / 16 "
Μήκος κνήμης1.375 "
Ώμος Dia.0.75 έως 0.81 "
Μήκος ώμου0.19 "έως 0.25"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα ΜήκοςΠλήρης
Μέγεθος νήματος7 / 16-14
Όριο φόρτου εργασίας1,800 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.108
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING K2024 Eye Bolt, Lift With Shoulder, Steel, 7/16-14 Thread
€11.84 /μονάδα