Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING K2021-1-1/2-SS Eye Bolt, 500 Lb φορτίο εργασίας, από ανοξείδωτο χάλυβα, 1/4-20 Μέγεθος σπειρώματος | CG8WHY 19L137

KEN FORGING K2021-1-1/2-SS μπουλόνι ματιών, φορτίο εργασίας 500 Lb, ανοξείδωτο ατσάλι, 1/4-20 μέγεθος νήματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8WHY Μοντέλο: K2021-1-1/2-SSΣταυρός: 19L137
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
€24.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.3 / 4 "
Μάτι έξω από το Dia.1 3 / 16 "
Τύπος βολβούΣηκώστε με τον ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό75,000 PSI
Συνολικό μήκος2.98 "
Σανκ Ντία.1 / 4 "
Μήκος κνήμης1 1 / 2 "
Ώμος Dia.0.50 "έως 0.56"
Μήκος ώμου0.12 "έως 0.19"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος1
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
Όριο φόρτου εργασίας500 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING K2021-1-1/2-SS μπουλόνι ματιών, φορτίο εργασίας 500 Lb, ανοξείδωτο ατσάλι, 1/4-20 μέγεθος νήματος
€24.64 /μονάδα