Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING K2015-HDG Eye Bolt, 28,000 Lb Φορτίο εργασίας, Χάλυβας, 1-3/4-5 Μέγεθος σπειρώματος | CG8WHR 19L103

KEN FORGING K2015-HDG Eye Bolt, 28,000 Lb Working Load, Steel, 1-3/4-5 Size Thread

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8WHR Μοντέλο: K2015-HDGΣταυρός: 19L103

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€166.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.2 7 / 8 "
Μάτι έξω από το Dia.6 1 / 16 "
Τύπος βολβούΣηκώστε χωρίς ώμο
φινίρισμαΓαλβανιζέ
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό65,000 PSI
Συνολικό μήκος10.13 "
Σανκ Ντία.1 3 / 4 "
Μήκος κνήμης3 3 / 4 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος3
Μέγεθος νήματος1 3 / 4-5 "
Όριο φόρτου εργασίας28,000 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.86
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING K2015-HDG Eye Bolt, 28,000 Lb Working Load, Steel, 1-3/4-5 Size Thread
€166.25 /μονάδα