Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING K2014-BLANK Eye Bolt, Blank Without Shoulder, 1-1/2 X 3-1/2 Inch Size | AD3BQG 3XTJ4

KEN FORGING K2014-BLANK Μάτι μπουλόνι, κενό χωρίς ώμο, μέγεθος 1-1/2 X 3-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3BQG Μοντέλο: K2014-BLANKCross Ref: 3XTJ4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€74.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.2.5 "
Μάτι έξω από το Dia.5.187 "
Τύπος βολβούΚενό χωρίς ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος8.75 "
Σανκ Ντία.1.5 "
Μήκος κνήμης3.5 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος2.5 "
Μέγεθος νήματος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.087
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)22.1
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING K2014-BLANK Μάτι μπουλόνι, κενό χωρίς ώμο, μέγεθος 1-1/2 X 3-1/2 ίντσας
€74.25 /μονάδα