Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING K2010-HDG Eye Bolt, 9,000 Lb Φορτίο εργασίας, Χάλυβας, Μέγεθος σπειρώματος 1-8 | CG8WHJ 19L098

KEN FORGING K2010-HDG Eye Bolt, 9,000 Lb Working Load, Steel, 1-8 Size Thread

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8WHJ Μοντέλο: K2010-HDGΣταυρός: 19L098

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€44.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1 13 / 16 "
Μάτι έξω από το Dia.3 9 / 16 "
Τύπος βολβούΣηκώστε χωρίς ώμο
φινίρισμαΓαλβανιζέ
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό65,000 PSI
Συνολικό μήκος6.31 "
Σανκ Ντία.1"
Μήκος κνήμης2 1 / 2 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος2
Μέγεθος νήματος1-8
Όριο φόρτου εργασίας9,000 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9225
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING K2010-HDG Eye Bolt, 9,000 Lb Working Load, Steel, 1-8 Size Thread
€44.05 /μονάδα