Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING K2008-LT Eye Bolt, 6,400 Lb Φορτίο εργασίας, Χάλυβας, 3/4-10 Μέγεθος σπειρώματος | CG8WHD 19L118

KEN FORGING K2008-LT Eye Bolt, 6,400 Lb Working Load, Steel, 3/4-10 Size Thread

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8WHD Μοντέλο: K2008-LTΣταυρός: 19L118
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
€83.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1 1 / 2 "
Μάτι έξω από το Dia.2 13 / 16 "
Τύπος βολβούΣηκώστε χωρίς ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό95,000 PSI
Συνολικό μήκος5.06 "
Σανκ Ντία.3 / 4 "
Μήκος κνήμης2"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος2"
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
Όριο φόρτου εργασίας6,400 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.855
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING K2008-LT Eye Bolt, 6,400 Lb Working Load, Steel, 3/4-10 Size Thread
€83.76 /μονάδα