Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING K2006 Eye Bolt, Lift Without Shoulder, Steel, 9/16-12 Thread | AD3BPD 3XTF5

KEN FORGING K2006 Eye Bolt, Lift Without Shoulder, Steel, 9/16-12 Thread

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3BPD Μοντέλο: K2006Cross Ref: 3XTF5
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
€14.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1-9 / 32 "
Μάτι έξω από το Dia.2-9 / 32 "
Τύπος βολβούΣηκώστε χωρίς ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος3.755 "έως 4.12"
Σανκ Ντία.9 / 16 "
Μήκος κνήμης1.625 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα ΜήκοςΠλήρης
Μέγεθος νήματος9 / 16-12
Όριο φόρτου εργασίας3,000 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.198
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING K2006 Eye Bolt, Lift Without Shoulder, Steel, 9/16-12 Thread
€14.37 /μονάδα