Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING K2003-B-ZN Eye Bolt, Lift Without Shoulder, Steel, 3/8-16 νήμα | AD3HBR 3ZGP2

KEN FORGING Κ2003-B-ZN μάτι, ανύψωση χωρίς ώμο, ατσάλι, 3/8-16 σπείρωμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3HBR Μοντέλο: K2003-B-ZNCross Ref: 3ZGP2

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1"
Μάτι έξω από το Dia.1-21 / 32 "
Τύπος βολβούΣηκώστε χωρίς ώμο
φινίρισμαψευδάργυρος
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος4.06 "έως 4.44"
Σανκ Ντία.3 / 8 "
Μήκος κνήμης2.5 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα ΜήκοςΠλήρης
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
Όριο φόρτου εργασίας1,300 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.081
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING Κ2003-B-ZN μάτι, ανύψωση χωρίς ώμο, ατσάλι, 3/8-16 σπείρωμα
€24.22 /μονάδα