Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING K2003-B-BLANK Eye Bolt, Blank Without Shoulder, 3/8 X 2-1/2 Inch Μέγεθος | AD3BPV 3XTH2

KEN FORGING Μπουλόνι ματιού K2003-B-BLANK, κενό χωρίς ώμο, μέγεθος 3/8 X 2-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3BPV Μοντέλο: K2003-B-BLANKΣταυρός Κωδ: 3ΧΘ2

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€14.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1"
Μάτι έξω από το Dia.1-21 / 32 "
Τύπος βολβούΚενό χωρίς ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος4.25 "
Σανκ Ντία.3 / 8 "
Μήκος κνήμης2.5 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος2.5 "
Μέγεθος νήματος3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0945
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING Μπουλόνι ματιού K2003-B-BLANK, κενό χωρίς ώμο, μέγεθος 3/8 X 2-1/2 ίντσας
€14.19 /μονάδα