Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING 8C-SSMACH Επεξεργασμένο άκρο ράβδου, μήκους 5 ιντσών, ανοξείδωτο ατσάλι 304, μέγεθος νήματος 7/8-9, σφυρήλατο σταγόνα | CG8WFL 19L404

KEN FORGING 8C-SSMACH Machined Rod End, 5 ίντσες Μήκος, 304 από ανοξείδωτο ατσάλι, 7/8-9 μέγεθος νήματος, Drop Forged

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8WFL Μοντέλο: 8C-SSMACHΣταυρός: 19L404

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€92.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάβδο Τέλος
Κύρια διάμετρος1 7/8 ίντσες
Αφεντικό πάχος7 / 8 σε
Διάμετρος τρύπας.7 / 8 "
Μήκος5"
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σανκ Ντία.7 / 8 "
Νήμα7 / 8-9
νήμα ΜήκοςΠλήρης
Μέγεθος νήματος7 / 8-9
ΧαρακτηριστικάΣφυρήλατο, αρσενικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING 8C-SSMACH Machined Rod End, 5 ίντσες Μήκος, 304 από ανοξείδωτο ατσάλι, 7/8-9 μέγεθος νήματος, Drop Forged
€92.99 /μονάδα