Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING 6C-SSMACH Επεξεργασμένο άκρο ράβδου, μήκους 5 ιντσών, ανοξείδωτο ατσάλι 304, μέγεθος νήματος 5/8-11, Drop Forged | CG8WDX 19L398

KEN FORGING 6C-SSMACH Machined Rod End, 5 ίντσες Μήκος, 304 από ανοξείδωτο ατσάλι, 5/8-11 μέγεθος νήματος, Drop Forged

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8WDX Μοντέλο: 6C-SSMACHΣταυρός: 19L398

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€62.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάβδο Τέλος
Κύρια διάμετρος1 5/16 ίντσες
Αφεντικό πάχος5 / 8 σε
Διάμετρος τρύπας.5 / 8 "
Μήκος5"
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σανκ Ντία.5 / 8 "
Νήμα5 / 8-11
νήμα ΜήκοςΠλήρης
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
ΧαρακτηριστικάΣφυρήλατο, αρσενικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING 6C-SSMACH Machined Rod End, 5 ίντσες Μήκος, 304 από ανοξείδωτο ατσάλι, 5/8-11 μέγεθος νήματος, Drop Forged
€62.20 /μονάδα