Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING 1E-B7MACH Επεξεργασμένο άκρο ράβδου, μήκους 6 ιντσών, μέγεθος νήματος 1/4-20, Σφυρηλάτηση σταγόνας, Τύπος αρσενικού | CG8VZU 19L356

KEN FORGING 1E-B7MACH Machined Rod End, 6 ίντσες Μήκος, 1/4-20 μέγεθος νήματος, Drop Forged, Αρσενικός τύπος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8VZU Μοντέλο: 1E-B7MACHΣταυρός: 19L356

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάβδο Τέλος
Κύρια διάμετρος39 / 64 σε
Αφεντικό πάχος1 / 4 σε
Διάμετρος τρύπας.1 / 4 "
Μήκος6"
Υλικό4140
Σανκ Ντία.1 / 4 "
Νήμα1 / 4-20
νήμα ΜήκοςΠλήρης
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΣφυρήλατο, αρσενικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING 1E-B7MACH Machined Rod End, 6 ίντσες Μήκος, 1/4-20 μέγεθος νήματος, Drop Forged, Αρσενικός τύπος
€15.05 /μονάδα