Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KABELSCHLEPP S0950-8.00-RS1-170-2v1 Varitrak(r) Open Steel Twist 246.2mm 1 Feet | AB9ARX 2ARW6

KABELSCHLEPP S0950-8.00-RS1-170-2v1 Varitrak(r) Open Steel Twist 246.2mm 1 Feet

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9ARX Model: S0950-8.00-RS1-170-2v1Cross Ref: 2ARW6
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
€163.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορέας καλωδίων και εύκαμπτων σωλήνων
Ακτίνα κάμψης6.69 "/ 170 mm
Ύψος κοιλότητας1.81 "/ 46 mm
Πλάτος κοιλότητας8 "/ 203.2 mm
Υλικό εγκάρσιας ράβδουΑλουμίνιο
Διαμονή πλαισίουTwist In Twist Out Bar Alum
Ύψος2.68 "/ 68 mm
Μήκος1"
Σύνδεσμος για σύνδεση βήμα3.74 "/ 95 mm
Ύψος βρόχου16.06 "/ 408 mm
Μήκος βρόχου35.98 "/ 914 mm
Αριθμός συνδέσμων3
Εξωτερικό πλάτος9.69 "/ 246.2 mm
ΣτυλΑνοικτό
ΧαρακτηριστικάVaritrak (R) HeavyDuty Steel

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.34
Ύψος πλοίου (cm)6.81
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)24.61
Κωδικός ΕΣ8431390010
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βρόχουΑκτίνα κάμψηςΎψος κοιλότηταςΑριθμός συνδέσμωνΕξωτερικό πλάτοςΧαρακτηριστικάΠλάτος κοιλότηταςΎψοςΤιμή
KABELSCHLEPP S0650.1-4.00-RS1-095-1v1 Varitrak (r) Open Steel Twist 136.6mm 1 Πόδια | AB3XVR 1VXY4 S0650.1-4.00-RS1-095-1v121.97 "/ 558 mm3.74 "/ 95 mm1.22 "/ 31 mm55.38 "/ 136.6 mmVaritrak (R) HeavyDuty Steel4 "/ 101.6 mm1.97 "/ 50 mm€165.36
KABELSCHLEPP S0650.1-4.00-RS1-115-1v1 Varitrak (r) Open Steel Twist 136.6mm 1 Πόδια | AB3XVT 1VXY5 S0650.1-4.00-RS1-115-1v124.45 "/ 621 mm4.53 "/ 115 mm1.22 "/ 31 mm55.38 "/ 136.6 mmVaritrak (R) HeavyDuty Steel4 "/ 101.6 mm1.97 "/ 50 mm€128.77
KABELSCHLEPP S0650.1-4.00-RS1-135-1v1 Varitrak (r) Open Steel Twist 136.6mm 1 Πόδια | AB3XVU 1VXY6 S0650.1-4.00-RS1-135-1v126.93 "/ 684 mm5.31 "/ 135 mm1.22 "/ 31 mm55.38 "/ 136.6 mmVaritrak (R) HeavyDuty Steel4 "/ 101.6 mm1.97 "/ 50 mm€174.69
KABELSCHLEPP S0650.1-6.00-RS1-075-2v1 Varitrak (r) Open Steel Twist 187.4mm 1 Πόδια | AB3XVW 1VXY8 S0650.1-6.00-RS1-075-2v119.53 "/ 496 mm2.95 "/ 75 mm1.22 "/ 31 mm57.38 "/ 187.4 mmVaritrak (R) HeavyDuty Steel6 "/ 152.4 mm1.97 "/ 50 mm€136.76
KABELSCHLEPP S1250-12.00-RS1-260-3v5 Varitrak (r) Open Steel Twist 352.8mm.5 Πόδια | AB9ANT 2ARJ9 S1250-12.00-RS1-260-3v551.85 "/ 1317 mm10.24 "/ 260 mm2.83 "/ 72 mm1313.89 "/ 352.8 mmVaritrak (R) Χάλυβας βαρέως τύπου12 "/ 304.8 mm3.7 "/ 94 mm€900.03
KABELSCHLEPP S1250-12.00-RS1-300-3v5 Varitrak (r) Open Steel Twist 352.8mm.5 Πόδια | AB9ANU 2ARK1 S1250-12.00-RS1-300-3v556.77 "/ 1442 mm11.81 "/ 300 mm2.83 "/ 72 mm1313.89 "/ 352.8 mmVaritrak (R) Χάλυβας βαρέως τύπου12 "/ 304.8 mm3.7 "/ 94 mm€900.03
KABELSCHLEPP S1250-12.00-RS1-340-3v5 Varitrak (r) Open Steel Twist 352.8mm.5 Πόδια | AB9ANV 2ARK2 S1250-12.00-RS1-340-3v561.73 "/ 1568 mm13.39 "/ 340 mm2.83 "/ 72 mm1313.89 "/ 352.8 mmVaritrak (R) Χάλυβας βαρέως τύπου12 "/ 304.8 mm3.7 "/ 94 mm€900.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KABELSCHLEPP S0950-8.00-RS1-170-2v1 Varitrak(r) Open Steel Twist 246.2mm 1 Feet
€163.68 /μονάδα