KABELSCHLEPP S0650.1-4.00-RS1-075-1v5 Varitrak (r) Open Steel Twist 136.6mm.5 Πόδια | AB9ATH 2ARX7

KABELSCHLEPP S0650.1-4.00-RS1-075-1v5 Varitrak(r) Open Steel Twist 136.6mm.5 Feet

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9ATH Model: S0650.1-4.00-RS1-075-1v5Cross Ref: 2ARX7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€585.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορέας καλωδίων και εύκαμπτων σωλήνων
Ακτίνα κάμψης2.95 "/ 75 mm
Ύψος κοιλότητας1.22 "/ 31 mm
Πλάτος κοιλότητας4 "/ 101.6 mm
Υλικό εγκάρσιας ράβδουΑλουμίνιο
Διαμονή πλαισίουTwist In Twist Out Bar Alum
Ύψος1.97 "/ 50 mm
Μήκος5ft.
Σύνδεσμος για σύνδεση βήμα2.56 "/ 65 mm
Ύψος βρόχου7.87 "/ 200 mm
Μήκος βρόχου19.53 "/ 496 mm
Αριθμός συνδέσμων24
Εξωτερικό πλάτος5.38 "/ 136.6 mm
ΣτυλΑνοικτό
ΧαρακτηριστικάVaritrak (R) Χάλυβας βαρέως τύπου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.075
Ύψος πλοίου (cm)5
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)13.67
Κωδικός ΕΣ8431390010
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βρόχουΑκτίνα κάμψηςΎψος κοιλότηταςΑριθμός συνδέσμωνΕξωτερικό πλάτοςΧαρακτηριστικάΠλάτος κοιλότηταςΎψοςΤιμή
KABELSCHLEPP S0650.1-4.00-RS1-095-1v1 Varitrak (r) Open Steel Twist 136.6mm 1 Πόδια | AB3XVR 1VXY4 S0650.1-4.00-RS1-095-1v121.97 "/ 558 mm3.74 "/ 95 mm1.22 "/ 31 mm55.38 "/ 136.6 mmVaritrak (R) HeavyDuty Steel4 "/ 101.6 mm1.97 "/ 50 mm€165.36
KABELSCHLEPP S0650.1-4.00-RS1-115-1v1 Varitrak (r) Open Steel Twist 136.6mm 1 Πόδια | AB3XVT 1VXY5 S0650.1-4.00-RS1-115-1v124.45 "/ 621 mm4.53 "/ 115 mm1.22 "/ 31 mm55.38 "/ 136.6 mmVaritrak (R) HeavyDuty Steel4 "/ 101.6 mm1.97 "/ 50 mm€128.77
KABELSCHLEPP S0650.1-4.00-RS1-135-1v1 Varitrak (r) Open Steel Twist 136.6mm 1 Πόδια | AB3XVU 1VXY6 S0650.1-4.00-RS1-135-1v126.93 "/ 684 mm5.31 "/ 135 mm1.22 "/ 31 mm55.38 "/ 136.6 mmVaritrak (R) HeavyDuty Steel4 "/ 101.6 mm1.97 "/ 50 mm€174.69
KABELSCHLEPP S0650.1-6.00-RS1-075-2v1 Varitrak (r) Open Steel Twist 187.4mm 1 Πόδια | AB3XVW 1VXY8 S0650.1-6.00-RS1-075-2v119.53 "/ 496 mm2.95 "/ 75 mm1.22 "/ 31 mm57.38 "/ 187.4 mmVaritrak (R) HeavyDuty Steel6 "/ 152.4 mm1.97 "/ 50 mm€136.76
KABELSCHLEPP S1250-12.00-RS1-260-3v5 Varitrak (r) Open Steel Twist 352.8mm.5 Πόδια | AB9ANT 2ARJ9 S1250-12.00-RS1-260-3v551.85 "/ 1317 mm10.24 "/ 260 mm2.83 "/ 72 mm1313.89 "/ 352.8 mmVaritrak (R) Χάλυβας βαρέως τύπου12 "/ 304.8 mm3.7 "/ 94 mm€900.03
KABELSCHLEPP S1250-12.00-RS1-300-3v5 Varitrak (r) Open Steel Twist 352.8mm.5 Πόδια | AB9ANU 2ARK1 S1250-12.00-RS1-300-3v556.77 "/ 1442 mm11.81 "/ 300 mm2.83 "/ 72 mm1313.89 "/ 352.8 mmVaritrak (R) Χάλυβας βαρέως τύπου12 "/ 304.8 mm3.7 "/ 94 mm€900.03
KABELSCHLEPP S1250-12.00-RS1-340-3v5 Varitrak (r) Open Steel Twist 352.8mm.5 Πόδια | AB9ANV 2ARK2 S1250-12.00-RS1-340-3v561.73 "/ 1568 mm13.39 "/ 340 mm2.83 "/ 72 mm1313.89 "/ 352.8 mmVaritrak (R) Χάλυβας βαρέως τύπου12 "/ 304.8 mm3.7 "/ 94 mm€900.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KABELSCHLEPP S0650.1-4.00-RS1-075-1v5 Varitrak(r) Open Steel Twist 136.6mm.5 Feet
€585.31 /μονάδα