Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KABELSCHLEPP MC1250-14.00-RS-300-4V1 Varitrak Mc Open Nylon/aluminium 15.57in L1 Feet | AD8XLU 4NGJ2

KABELSCHLEPP MC1250-14.00-RS-300-4V1 Varitrak Mc Open Nylon/αλουμίνιο 15.57 ιντσών L1 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD8XLU Model: MC1250-14.00-RS-300-4V1Cross Ref: 4NGJ2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€221.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορέας καλωδίων και εύκαμπτων σωλήνων
Ακτίνα κάμψης11.81 "/ 300 mm
Ύψος κοιλότητας3.7 "/ 93.98 mm
Πλάτος κοιλότητας14 "/ 355.6 mm
Υλικό εγκάρσιας ράβδουΑλουμίνιο
Διαμονή πλαισίουTwist In Twist Out Bar Alum
Ύψος3.78 "/ 96 mm
Μήκος1"
Σύνδεσμος για σύνδεση βήμα4.92 "/ 125 mm
Ύψος βρόχου27.4 "/ 696 mm
Μήκος βρόχου46.97 "/ 1193 mm
Αριθμός συνδέσμων3
Εξωτερικό πλάτος15.57 "/ 395.5 mm
ΣτυλΑνοικτό
ΧαρακτηριστικάVaritrak MC Nylon / Στυπτηρία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0524
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ3926906090
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βρόχουΑκτίνα κάμψηςΎψος κοιλότηταςΑριθμός συνδέσμωνΕξωτερικό πλάτοςΠλάτος κοιλότηταςΎψοςΜήκοςΤιμή
KABELSCHLEPP MC0475-2.00-RS-1001 Varitrak Mc Open Νάιλον / αλουμίνιο W 2.67in L1 Feet | AD8XKH 4NGE5 MC0475-2.00-RS-100116.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm72.67 "/ 67.8 mm2 "/ 50.8 mm1.54 "/ 39 mm1"€106.96
KABELSCHLEPP MC0475-2.00-RS-1301 Varitrak Mc Open Νάιλον / αλουμίνιο W 2.67in L1 Feet | AD8XKJ 4NGE6 MC0475-2.00-RS-130119.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm72.67 "/ 67.8 mm2 "/ 50.8 mm1.54 "/ 39 mm1"€145.08
KABELSCHLEPP MC0475-4.00-RS-1001 Varitrak Mc Open Νάιλον / αλουμίνιο W 4.67in L1 Feet | AD8XKK 4NGE7 MC0475-4.00-RS-100116.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm74.67 "/ 118.6 mm4 "/ 101.6 mm1.54 "/ 39 mm1"€120.03
KABELSCHLEPP MC0475-4.00-RS-1301 Varitrak Mc Open Νάιλον / αλουμίνιο W 4.67in L1 Feet | AD8XKL 4NGE8 MC0475-4.00-RS-130119.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm74.67 "/ 118.6 mm4 "/ 101.6 mm1.54 "/ 39 mm1"€120.03
KABELSCHLEPP MC0475-5.00-RS-1001 Varitrak Mc Open Νάιλον / αλουμίνιο W 5.67in L1 Feet | AD8XKM 4NGE9 MC0475-5.00-RS-100116.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm75.67 "/ 144 mm5 "/ 127 mm1.54 "/ 39 mm1"€183.15
KABELSCHLEPP MC0475-5.00-RS-1301 Varitrak Mc Open Νάιλον / αλουμίνιο W 5.67in L1 Feet | AD8XKN 4NGF1 MC0475-5.00-RS-130119.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm75.67 "/ 144 mm5 "/ 127 mm1.54 "/ 39 mm1"€183.15
KABELSCHLEPP MC0650-6.00-RS-145-1V1 Varitrak Mc Open Νάιλον / αλουμίνιο W 6.18in L1 Feet | AD8XKP 4NGF2 MC0650-6.00-RS-145-1V123.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm56.18 "/ 157 mm6 "/ 152.4 mm2.37 "/ 60 mm1"€107.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KABELSCHLEPP MC1250-14.00-RS-300-4V1 Varitrak Mc Open Nylon/αλουμίνιο 15.57 ιντσών L1 πόδια
€221.18 /μονάδα