Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KABELSCHLEPP 0250.030.050.0385 Uniflex (tm) Ανοιχτό νάιλον πλάτος 60mm 5 πόδια | AB9AVH 2ATD9

KABELSCHLEPP 0250.030.050.0385 Uniflex(tm) Open Nylon Πλάτος 60mm 5 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9AVH Μοντέλο: 0250.030.050.0385Cross Ref: 2ATD9
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
€135.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορέας καλωδίων και εύκαμπτων σωλήνων
Ακτίνα κάμψης1.5 "/ 38 mm
Ύψος κοιλότητας0.69 "/ 17.5 mm
Πλάτος κοιλότητας1.97 "/ 50 mm
Υλικό εγκάρσιας ράβδουΝάιλον
Ύψος0.91 "/ 23 mm
Μήκος5ft.
Σύνδεσμος για σύνδεση βήμα0.98 "/ 25 mm
Ύψος βρόχου3.9 "/ 99 mm
Μήκος βρόχου6.65 "/ 169 mm
Αριθμός συνδέσμων61
Εξωτερικό πλάτος2.36 "/ 60 mm
ΣτυλΑνοικτό
ΧαρακτηριστικάUniflex (TM) Mini

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.68
Ύψος πλοίου (cm)2.31
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)5.99
Κωδικός ΕΣ3926906090
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΠλάτος κοιλότηταςΜήκοςΎψος βρόχουΜήκος βρόχουΑριθμός συνδέσμωνΕξωτερικό πλάτοςΤιμή
KABELSCHLEPP 0250.030.050.0381 Uniflex (tm) Ανοιχτό νάιλον πλάτος 60mm 1 πόδια | AB8WVK 2AAR4 0250.030.050.03811.5 "/ 38 mm1.97 "/ 50 mm1"3.9 "/ 99 mm6.65 "/ 169 mm122.36 "/ 60 mm€29.81
KABELSCHLEPP 0250.030.050.0451 Uniflex (tm) Ανοιχτό νάιλον πλάτος 60mm 1 πόδια | AB8XHP 2ACA7 0250.030.050.04511.77 "/ 45 mm1.97 "/ 50 mm1"4.45 "/ 113 mm7.52 "/ 191 mm122.36 "/ 60 mm€29.81
KABELSCHLEPP 0250.030.065.0381 Uniflex (tm) Ανοιχτό νάιλον πλάτος 75mm 1 πόδια | AB8XHQ 2ACA8 0250.030.065.03811.5 "/ 38 mm2.56 "/ 65 mm1"3.9 "/ 99 mm6.65 "/ 169 mm122.95 "/ 75 mm€30.19
KABELSCHLEPP 0250.030.065.0451 Uniflex (tm) Ανοιχτό νάιλον πλάτος 75mm 1 πόδια | AB8XHR 2ACA9 0250.030.065.04511.77 "/ 45 mm2.56 "/ 65 mm1"4.45 "/ 113 mm7.52 "/ 191 mm122.95 "/ 75 mm€30.19
KABELSCHLEPP 0250.030.050.0455 Uniflex (tm) Ανοιχτό νάιλον πλάτος 60mm 5 πόδια | AB9AVJ 2ATE1 0250.030.050.04551.77 "/ 45 mm1.97 "/ 50 mm5ft.4.45 "/ 113 mm7.52 "/ 191 mm612.36 "/ 60 mm€130.49
KABELSCHLEPP 0250.030.065.0385 Uniflex (tm) Ανοιχτό νάιλον πλάτος 75mm 5 πόδια | AB9AVK 2ATE2 0250.030.065.03851.5 "/ 38 mm2.56 "/ 65 mm5ft.3.9 "/ 99 mm6.65 "/ 169 mm612.95 "/ 75 mm€133.52
KABELSCHLEPP 0250.030.065.0455 Uniflex (tm) Ανοιχτό νάιλον πλάτος 75mm 5 πόδια | AB9AVL 2ATE3 0250.030.065.04551.77 "/ 45 mm2.56 "/ 65 mm5ft.4.45 "/ 113 mm7.52 "/ 191 mm612.95 "/ 75 mm€133.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KABELSCHLEPP 0250.030.050.0385 Uniflex(tm) Open Nylon Πλάτος 60mm 5 πόδια
€135.90 /μονάδα