Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KABA MT1-N1NN0T0XAN0000SC Ηλεκτρονικό κλείδωμα Utility Satin Chrome LHR | AH3FVE 31NG93

KABA MT1-N1NN0T0XAN0000SC Βοηθητικό πρόγραμμα ηλεκτρονικής κλειδαριάς Satin Chrome LHR

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3FVE Model: MT1-N1NN0T0XAN0000SCCross Ref: 31NG93
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
€733.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονική κλειδαριά χωρίς κλειδί
Τύπος πρόσβασηςΜαγνητική ταινία
Backset2.75 "
Διάρκεια ζωής μπαταρίας2 έτος
Πάχος στην πόρτα1-3/4" to 2-1/8"
Διαδρομή ελέγχου συμβάντων4000
φινίρισμαΣατινέ χρώμιο
Βαθμολογία πυρκαγιάς3 hr.
ΛειτουργίαΚαταχώριση με παράκαμψη κλειδιού
Βαθμός1
ΧέριΑντίστροφη αριστερή πλευρά
Τύπος λαβήςΜοχλός
Εσωτερικό βάθος4"
Μέσα σε ύψος11 "
Εσωτερικό πλάτος3"
Μέγεθος μπροστινού μανδάλου3 / 4 "
Μήκος μανδάλου3 / 4 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Κωδικοί χρήστηΕπίπεδα 32
Στυλ συναρμολόγησηςΕγκόπτω
Αξιολόγηση NEMAΑντοχή στις καιρικές συνθήκες ανά περιεκτικό ANSI A156.13 και A156.25 (Βροχή, σκόνη, θερμοκρασία, υγρασία, σπρέι αλατιού)
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-31 βαθμούς έως 151 βαθμούς F
Εξωτερικό βάθος4"
Εκτός ύψους12 "
Εξωτερικό πλάτος7"
Πηγή ενέργειας(4) Μπαταρίες AA
Χρονικό επίδομα εισόδου5 sec.
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.1731
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Επιλογές παράκαμψης κλειδιών: Εναλλάξιμος πυρήνας μικρής μορφής
    • Μέγιστη. Εύρος εγγύτητας: 2 cm
    • Ηλεκτρικά / Μηχανικά: Ηλεκτρικά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάρκεια ζωής μπαταρίαςΠάχος στην πόρταΧέριΣτυλ συναρμολόγησηςΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΤιμή
KABA E5031-B-WL-626-41 Έλεγχος πρόσβασης Ada | AE3BKF 5BB75 E5031-B-WL-626-41Έως 180,000 κύκλοι1 3/8 έως 2 1/4 "Μη ΧειροποίητοΚυλινδρικές-4 έως +130 F€1,021.65
KABA MT1-M7NN0T0RAN0000SC Ηλεκτρονικό κλείδωμα σατέν χρώμιο | AH3FVB 31NG90 MT1-M7NN0T0RAN0000SC2 έτος1-3/4" to 2-1/8"ΔεξίΕγκόπτω-31 βαθμούς έως 151 βαθμούς F€729.32
KABA MT1-N1NN0T0YAN0000SC Ηλεκτρονικό κλείδωμα σατέν χρώμιο | AH3FVD 31NG92 MT1-N1NN0T0YAN0000SC2 έτος1-3/4" to 2-1/8"Όπισθεν δεξιού χεριούΕγκόπτω-31 βαθμούς έως 151 βαθμούς F€718.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KABA MT1-N1NN0T0XAN0000SC Βοηθητικό πρόγραμμα ηλεκτρονικής κλειδαριάς Satin Chrome LHR
€733.44 /μονάδα