Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JUSTRITE SHOERVALVE-KIT Ανταλλακτικό κιτ βαλβίδας και λαβής έλξης, Μέγεθος 1 ίντσας | CD8DQY

JUSTRITE ΚΙΤ βαλβίδας ντους Ανταλλακτικό κιτ βαλβίδας και λαβής έλξης, μέγεθος 1 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CD8DQY Μοντέλο: ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΤΟΥΣ-ΚΙΤ

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€418.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλειοθήκη
Ενεργοποιείται απόΤραβήξτε τη λαβή
Εξωτερικό βάθος11 "
Εξωτερικό ύψος5.5 "
Εξωτερικό πλάτος5"
ΒαθμόςΒαθμός 316L
Μέγεθος εισόδου1"
Υλικό βαλβίδας λειτουργίαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος εισόδου νερούFNPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)20.32

Λεπτομέρειες:

Αυτό το κιτ εκ των υστέρων προσαρμογής ταιριάζει στις περισσότερες βαλβίδες ντους ασφαλείας που είναι τοποθετημένες στην κορυφή με συνδέσεις NPT 1 ιντσών. Διαθέτει μια ειδικά σχεδιασμένη βαλβίδα που περιλαμβάνει μια ενσωματωμένη, βαρέως τύπου πλάκα αναστολής από ανοξείδωτο χάλυβα για να χειρίζεται την ανώμαλη λειτουργία χωρίς αστοχία.

Χαρακτηριστικά:

  • Η σφαιρική βαλβίδα τετάρτου περιστροφής υψηλής απόδοσης κατασκευασμένη από ανοξείδωτο 316L αντέχει στα πιο σκληρά περιβάλλοντα και συνθήκες εργοταξίου - η χαμηλή ροπή λειτουργίας προσφέρει αξιόπιστη, εύκολη λειτουργία on/off
  • Η ανθεκτική, επικαλυμμένη ανοξείδωτη λαβή έλξης με σύνδεση νάιλον βαλβίδας είναι εύκολο να πιαστεί και να ενεργοποιηθεί για άμεσο βρέξιμο νερού

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE ΚΙΤ βαλβίδας ντους Ανταλλακτικό κιτ βαλβίδας και λαβής έλξης, μέγεθος 1 ίντσας
€418.28 /μονάδα