JUSTRITE SC29884R Εύφλεκτο ντουλάπι με χαλύβδινη ράβδο, αυτοκλείσιμο, υψηλή ασφάλεια, 45 γαλόνια, κόκκινο | CH6GBG

JUSTRITE SC29884R Εύφλεκτο ντουλάπι με χαλύβδινη ράβδο, αυτοκλείσιμο, υψηλή ασφάλεια, 45 γαλόνια, κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6GBG Μοντέλο: SC29884R

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,816.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕρμάριο εύφλεκτων υγρών
Ρυθμιζόμενα ΡάφιαΝαι
Χωρητικότητα45 gal.
ΧρώμαRed
Τύπος πόρταςΑυτο Κλείσιμο
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 30
Εξωτερικό βάθος18 "
Εξωτερικό ύψος65 "
Εξωτερικό πλάτος43 "
Εσωτερικό βάθος14.6 "
Μέσα σε ύψος60.5 "
Εσωτερικό πλάτος39.5 "
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος18 γκα
Αριθμός θυρών2
Αριθμός Ράφων2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 148.5

Λεπτομέρειες:

Προστατέψτε τους εργαζόμενους, μειώστε τους κινδύνους πυρκαγιάς και βελτιώστε την παραγωγικότητα αποθηκεύοντας εύφλεκτα καύσιμα και χημικά σε ντουλάπια ασφαλείας που συμμορφώνονται με τον κώδικα. Σχεδιασμένο για να πληροί τα πρότυπα OSHA και NFPA, Sure-Grip; Τα ντουλάπια EX είναι κατασκευασμένα από στιβαρό διπλό τοίχωμα πάχους 18 διαμετρήματος (1 mm), συγκολλημένο χάλυβα με μονωτικό χώρο αέρα 1-1/2" (38 mm) για αντοχή στη φωτιά. Πόρτες υψηλής απόδοσης, αυτομανδάλωσης κλείνουν εύκολα και με ασφάλεια για μέγιστη προστασία σε συνθήκες πυρκαγιάς. Μηχανισμός κλεισίματος ασφαλούς αστοχίας διασφαλίζει ότι το σύστημα μανδάλωσης σφαίρας από ανοξείδωτο χάλυβα τριών σημείων λειτουργεί κάθε φορά. Για πρόσθετη ασφάλεια, η λαβή U-Loc? συνοδεύεται από κλειδαριά κυλίνδρου και σετ κλειδιών ή δέχεται προαιρετικό λουκέτο Οι ανακλαστικές προειδοποιητικές ετικέτες Haz-Alert; είναι πολύ ορατές σε συνθήκες πυρκαγιάς ή κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος όταν φωτίζονται με φακό. Τα κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ράφια από γαλβανισμένο χάλυβα SpillSlope? κατευθύνουν τις διαρροές στο πίσω μέρος και στο κάτω μέρος ενός στεγανού κάρτερ 2" (51 mm). Προσαρμόζονται σε κέντρα 3" (76 mm) για ευέλικτη αποθήκευση. Τα ντουλάπια διαθέτουν επίσης διπλούς αεραγωγούς με απαγωγείς φλόγας, τέσσερα ρυθμιζόμενα αυτοεπιπεδούμενα πόδια, σύνδεσμο γείωσης και τρίγλωσση προειδοποιητική ετικέτα. Ανθεκτικό φινίρισμα χωρίς μόλυβδο εποξειδικό / πολυεστερικό φινίρισμα σε σκόνη παρέχει εξαιρετική χημική αντίσταση. Οι πόρτες με το χέρι ανοίγουν σε 180 μοίρες και κλείνουν μόνοι τους όταν πιέζονται κλειστές. Οι πόρτες με το χέρι κλείνουν και ασφαλίζουν αυτόματα όταν λιώνει ένας εύτηκτος σύνδεσμος στους 165ºF (74ºC) ) υπό συνθήκες πυρκαγιάς. Ο μοναδικός, κρυφός μηχανισμός αυτόματου κλεισίματος προσφέρει πρόσβαση χωρίς εμπόδια στα περιεχόμενα. Όλα τα στυλ θυρών πληρούν τα πρότυπα OSHA και NFPA 30, τα στυλ αυτοκλεισίματος θυρών πληρούν επίσης το NFPA 1 και τον Διεθνή Κώδικα Πυρασφάλειας. Τα περισσότερα ντουλάπια είναι εγκεκριμένα από FM και Όλα συνοδεύονται από εγγύηση δέκα ετών. Το ντουλάπι ασφαλείας υψηλής ασφάλειας είναι ιδανικό για χρήση σε περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου, όπως εργοτάξια, σωφρονιστικές εγκαταστάσεις, σχολεία, χώρους συντήρησης και βρεφονηπιακούς σταθμούς/τοποθεσίες λιανικής πώλησης. Εκτός από όλα τα χαρακτηριστικά του Classic Cabinet που αναφέρονται κάτω από το μοναδικό σύστημα ασφαλείας περιλαμβάνει μια χαλύβδινη ράβδο υψηλής ορατότητας που ασφαλίζεται και στις δύο πόρτες για να αποτρέπει τους αδιάκριτους. Οι οπές του λουκέτου στην εγκάρσια ράβδο και στο κανάλι της πλευρικής ράβδου βρίσκονται σε κάθε πλευρά του ντουλαπιού, παρέχουν αντοχή από χάλυβα διπλής στρώσης και δέχονται τις Κύριες Κλειδαριές Νο. 5. Συνήθως, το κίτρινο ντουλάπι χρησιμοποιείται για εύφλεκτα, το κόκκινο για εύφλεκτα, το πράσινο για φυτοφάρμακα και το μπλε για διαβρωτικά.

Χαρακτηριστικά:

  • Κατάλληλο για περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου
  • Προστατέψτε τους εργαζόμενους
  • Μειώστε τους κινδύνους πυρκαγιάς
  • Τηρείτε τους κωδικούς ασφαλείας
  • Δέκα χρόνια εγγύηση
  • Διαθέσιμες πολλές επιλογές χρωμάτων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤύπος πόρταςΤιμή
JUSTRITE 29884Y Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 45 γαλόνια, 2 ράφια, 2 πόρτες, χειροκίνητο κλείσιμο, κίτρινο | AA8WBC 1AKG3 29884YΚίτρινοΧειροκίνητο€3,139.82
JUSTRITE SC29884Y Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 45 γαλόνια, 2 ράφια, 2 πόρτες, αυτοκλείσιμο, κίτρινο | AD8KGV 4KPX5 SC29884YΚίτρινοΑυτο Κλείσιμο€3,671.65
JUSTRITE 29884B Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας υψηλής ασφάλειας με μπάρα, χειροκίνητο κλείσιμο, 45 γαλόνια, μπλε | CD8CKB 29884BΜπλεΧειροκίνητο€2,904.19
JUSTRITE 29884P Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας υψηλής ασφάλειας με μπάρα, χειροκίνητο κλείσιμο, 45 γαλόνια, πράσινο | CD8CKC 29884PΠράσινοΧειροκίνητο€3,115.64
JUSTRITE 29884R Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας υψηλής ασφάλειας με μπάρα, χειροκίνητο κλείσιμο, 45 γαλόνια, κόκκινο | CD8CKD 29884RΚίτρινοΧειροκίνητο€3,380.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE SC29884R Εύφλεκτο ντουλάπι με χαλύβδινη ράβδο, αυτοκλείσιμο, υψηλή ασφάλεια, 45 γαλόνια, κόκκινο
€3,816.20 /μονάδα