JUSTRITE S23306 Κουτί εγγράφων με κούμπωμα, Μονό πακέτο, Κόκκινο | CD8DCE JSTS233060

JUSTRITE S23306 Ασφάλεια κουμπώματος κουτιού εγγράφων, μονή συσκευασία, κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8DCE Μοντέλο: S23306Σταυρός: JSTS233060

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€136.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλαίσιο εγγράφου
Ρυθμιζόμενα ΡάφιαΟχι
ΧρώμαRed
Εξωτερικό βάθος3.563 "
Εξωτερικό ύψος15.75 "
Εξωτερικό πλάτος13.125 "
Εσωτερικό βάθος2.3 "
Μέσα σε ύψος13.3 "
Εσωτερικό πλάτος10.8 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.26
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ3923900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Αποθηκεύστε με ασφάλεια τα εγχειρίδια και τα έγγραφα σε αυτά τα κουτιά αποθήκευσης πολυαιθυλενίου ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες. Κάθε κουτί είναι έντονο κόκκινο για υψηλή ορατότητα και διαθέτει μια λεία περιοχή για ετικέτες. Χρησιμοποιήστε το πακέτο ετικετών που παρέχεται που περιλαμβάνει δύο κενές ετικέτες και ετικέτες τυπωμένες "SDS" και "Εγχειρίδιο οδηγιών". Τα κουτιά διαθέτουν ταινία διπλής όψης βαρέως τύπου για εύκολη εγκατάσταση. Δέχεται λουκέτο όταν ανησυχεί η ασφάλεια και δέσιμο SDS.

Χαρακτηριστικά:

  • Προστατέψτε τα σημαντικά χαρτιά από την υγρασία και τη βρωμιά
  • Μεγάλο μέγεθος, στυλ μπροστινού ανοίγματος
  • Μονό πακέτο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕσωτερικό βάθοςΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό πλάτοςΥλικόΤιμή
JUSTRITE 23303 Document Box, 10-1/4 Inch Width x 2-1/4 Inch Depth | AB4LDB JSTB233030 23303---Πολυαιθυλένιο€78.12
JUSTRITE 23304 Document Box, Πλάτος 11 ίντσες x Βάθος 2-1/8 ίντσες | AB4LDC JSTB233040 233041"12.3 "8.6 "Πολυαιθυλένιο€94.32
JUSTRITE 23306 Document Box, Πλάτος 13-1/8 ίντσες x Βάθος 3-4/7 ίντσες | AB4LDD JSTB233060 23306---πλαστικός€143.27
JUSTRITE S23303 Document Box, Flip Top, Single Pack, Red | CD8DCB JSTS233030 S233031.6 "11.5 "8.8 "Πολυαιθυλένιο€107.52
JUSTRITE S23304 Document Box, Snap Latch, Single Pack, Red | CD8DCC JSTS233040 S233041"12.3 "8.6 "Πολυαιθυλένιο€112.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE S23306 Ασφάλεια κουμπώματος κουτιού εγγράφων, μονή συσκευασία, κόκκινο
€136.71 /μονάδα