JUSTRITE H40K45G-1H Φορητό αυτόνομο ντους ασφαλείας με πλύση ματιών/προσώπου, κινητό, 30 γαλόνια | CH6GAY

JUSTRITE H40K45G-1H Φορητό αυτόνομο ντους ασφαλείας με πλύση ματιών/προσώπου, κινητό, 30 γαλόνια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6GAY Μοντέλο: H40K45G-1H

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€15,837.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητό ντους ασφαλείας και πλύσιμο ματιών / προσώπου
Χωρητικότητα30 gal.
ΧρώμαΆσπρο
Βάθος57.5 "
Ταξινόμηση Ηλεκτρικού ΕξοπλισμούΚλάση 1 Κατηγορία 2, Ομάδες αερίων C & D, Κωδικός θερμοκρασίας T3
Μέθοδος ενεργοποίησης ματιών/προσώπουΤραβήξτε το καπάκι προς τα εμπρός
Βάθος μπολ πλύσης ματιών/προσώπου8"
Φινίρισμα μπολ πλυσίματος ματιών/προσώπουΑκρυλικό καπάκι
Πλάτος μπολ πλύσης ματιών/προσώπου9.5 "
Υλικό μπολABS
Φινίρισμα πλύσης ματιώνΕπιχρωμιωμένο
Υλικό πλυσίματος ματιώνΟρείχαλκος
Συχνότητα50/60 Hz
ΒαθμόςΒαθμός 316L
Κατηγορία επικίνδυνων τοποθεσιώνΚλάση 1 Κατηγορία 2, Ομάδες αερίων C & D, Κωδικός θερμοκρασίας T3
Φορτίο θέρμανσης120W
Τύπος θέρμανσηςTrace Tape
Ύψος91 "
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 μοίρες φά
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας79 psi
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-4 μοίρες φά
Ελάχ. Πίεση λειτουργίας43 psi
Τοποθέτηση ΤύποςΦορητός
Διάρκεια Λειτουργίας1.5 λεπτά.
Φάση1
Υλικό σωληνώσεωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέθοδος ενεργοποίησης ντουςΜοχλός χεριών
Υλικό βαλβίδας ντουςΑνοξείδωτο ατσάλι
Τάση120V AC
Water Flow Eye/Face3 gpm
Water Flow Shower/Body20 gpm
Τύπος εισόδου νερούNPT σύζευξης
Πλάτος29 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 54

Λεπτομέρειες:

Αυτό το εξαιρετικά κινητό, αυτόνομο ντους ασφαλείας με πλύσιμο ματιών/προσώπου χωράει 30 γαλόνια (114 λίτρα) νερού για χρήση στην αντιμετώπιση πιθανών ατυχημάτων οπουδήποτε. Κατάλληλο για προσωρινή χρήση, αυτός ο αποκλειστικός σχεδιασμός διαθέτει έναν ανθεκτικό στη διάβρωση κύλινδρο υπό πίεση με επένδυση από πολυπροπυλένιο και απαιτεί μόνο τη σύνδεση ενός εύκαμπτου σωλήνα από ένα δίκτυο ύδρευσης για να τον γεμίσει έτοιμο για χρήση. Είναι ιδανικό για ψυχρά κλίματα με ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος -4?F (-20?C) ή μεγαλύτερη. Το τζάκετ PVC με μαλακό πολυεστέρα διαθέτει εσωτερική επένδυση από ύφασμα σιλικόνης και θερμαινόμενο και μονωτικό ματ. Με εύκολο ελιγμό από ένα άτομο, ενσωματώνει πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα και πνευματικά ελαστικά μεγάλης διαμέτρου - η ρυθμιζόμενη απόσταση των τροχών επιτρέπει στη μονάδα να περνάει από τυπικά ανοίγματα θυρών. Αποσυνδέστε τον βραχίονα ντους για συμπαγή μεταφορά. Το πλύσιμο ματιών/προσώπου με υψηλή ταχύτητα ροής συμβατό με ANSI διαθέτει ενσωματωμένο καπάκι συνδεδεμένο στη βαλβίδα νερού για αυτόματη λειτουργία - ενεργοποιείται τραβώντας απλά το καπάκι προς τα κάτω. Η εύκολη στην πρόσβαση βαλβίδα ρυθμιστή ροής τοποθετημένη στο πλάι του μπολ προσαρμόζεται ανάλογα με τη σοβαρότητα του ατυχήματος. Κατάλληλο για επικίνδυνες περιοχές Κατηγορίας 1 Κατηγορίας 2, καθώς και για μη επικίνδυνες περιοχές.

Χαρακτηριστικά:

  • Για ψυχρά κλίματα με ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας -4?F (-20?C) ή μεγαλύτερη
  • Το κινητό πλύσιμο ματιών/προσώπου και το ντους παρέχουν συνεχή ροή νερού για 1-1/2 λεπτά
  • Οι σφαιρικές βαλβίδες τετάρτου περιστροφής υψηλής απόδοσης κατασκευασμένες από ανοξείδωτο 316L αντέχουν στα πιο σκληρά περιβάλλοντα και συνθήκες του χώρου
  • Το καλυμμένο, ανθεκτικό πλύσιμο ματιών/προσώπου ABS με ακρυλικό καπάκι προστατεύει το μπολ και τους διαχυτήρες ματιών από τη σκόνη και τα υπολείμματα
  • Οι δίδυμοι διαχυτές παρέχουν μια ήπια ροή αεριούχου νερού και αποτρέπουν περαιτέρω τραυματισμό στα μάτια

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.ΧωρητικότηταΧρώμαΔιάρκεια ΛειτουργίαςΤάσηΤύπος εισόδου νερούΠλάτοςΒάθοςΤιμή
JUSTRITE MHW2000-1 Φορητό αυτόνομο ντους ασφαλείας, κινητό, θερμαινόμενο, 528 γαλόνια, 120 V | CH6GBB MHW2000-1100 μοίρες φά528 gal.Πράσινο15 λεπτά.110V ACΚαπάκι μεντεσέ NPT69.3 "169 "€51,667.64
JUSTRITE 40K45G Φορητό αυτόνομο ντους ασφαλείας με πλύση ματιών/προσώπου, κινητό, 30 γαλόνια | CH6GKV 40K45G-30 gal.Άσπρο---29 "57.5 "€11,424.00
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE H40K45G-1H Φορητό αυτόνομο ντους ασφαλείας με πλύση ματιών/προσώπου, κινητό, 30 γαλόνια
€15,837.82 /μονάδα