JUSTRITE 913160 Εξωτερικό ντουλάπι ασφαλείας, 4 ώρες βαθμολόγησης πυρκαγιάς, 16 τύμπανο

Είδος: CD8DAT Μοντέλο: 913160
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€56,795.45 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτουλάπι ασφαλείας
Χωρητικότητα16000 lbs.
ΧρώμαΟστό
Ύψος πόρτας80 "
Μεντεσές πόρταςΑριστερό
Τύπος πόρταςΦωτιά σε βαθμολογια
Πλάτος πόρτας42 "
Χωρητικότητα τυμπάνου55 gal.
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 1, ΝΕΠΑ 30
Εξωτερικό βάθος114 "
Εξωτερικό ύψος99 "
Εξωτερικό πλάτος119 "
Εσωτερικό βάθος98.5 "
Μέσα σε ύψος81 "
Εσωτερικό πλάτος98.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός θυρών1
Χωρητικότητα αποθήκευσης455 cu. Σε.
Χωρητικότητα κάρτερ272 gal.
Βάθος κάρτερ7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3521.7
Ύψος πλοίου (cm)246.38
Μήκος πλοίου (cm)289.56
Πλάτος πλοίου (cm)302.26
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Προσαρμόστε το ντουλάπι ώστε να ικανοποιεί συγκεκριμένες εφαρμογές με μια ποικιλία προαιρετικών χαρακτηριστικών και αξεσουάρ, όπως ράμπα φόρτωσης, ράφια, κιτ γείωσης, πυροπροστασία, θέρμανση/ψύξη, μόνωση και πακέτα φωτισμού. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εξωτερικές διαστάσεις περιλαμβάνουν πλάκες αγκύρωσης και εξοπλισμό πόρτας.

Χαρακτηριστικά:

  • Η υψηλότερη βαθμολογία πυρκαγιάς παρέχει πλεονέκτημα εγγύτητας σε σχέση με τα άκαυστα μοντέλα και τα μοντέλα ντουλαπιών 2 ωρών
  • Κατασκευή 4 ωρών πυρασφάλειας
  • Πόρτα πυρασφάλειας 3 ωρών
  • Πληροί τις απαιτήσεις EPA, NFPA 30 και NFPA 1. Εγκεκριμένο από FM
  • Προσαρμόσιμο με μια ποικιλία προαιρετικών χαρακτηριστικών και αξεσουάρ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος κάρτερΧωρητικότηταΎψος πόρταςΕσωτερικό βάθοςΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό πλάτοςΧωρητικότητα αποθήκευσηςΧωρητικότητα κάρτερΤιμή
JUSTRITE 913020 Εξωτερικό ντουλάπι ασφαλείας, 4 ωρών πυρκαγιάς, 2 τύμπανο | CD8DAG 91302013.5 "2000 lbs.51 "26.5 "52.5 "50.5 "41 cu. Σε.75 gal.€26,192.73
RFQ
JUSTRITE 913040 Εξωτερικό ντουλάπι ασφαλείας, 4 ωρών πυρκαγιάς, 4 τύμπανο | CD8DAJ 9130407"4000 lbs.51 "50.5 "59 "50.5 "87 cu. Σε.71 gal.€28,330.91
RFQ
JUSTRITE 913060 Εξωτερικό ντουλάπι ασφαλείας, 4 ωρών πυρκαγιάς, 6 τύμπανο | CD8DAL 9130607"6000 lbs.80 "50.5 "81 "74.5 "176 cu. Σε.105 gal.€37,017.27
RFQ
JUSTRITE 913090 Εξωτερικό ντουλάπι ασφαλείας, 4 ωρών πυρκαγιάς, 9 τύμπανο | CD8DAN 9130907"9000 lbs.80 "74.5 "81 "74.5 "260 cu. Σε.155 gal.€39,155.45
RFQ
JUSTRITE 913120 Εξωτερικό ντουλάπι ασφαλείας, 4 ωρών πυρκαγιάς, 12 τύμπανο | CD8DAQ 9131207"12000 lbs.80 "98.5 "81 "74.5 "344 cu. Σε.205 gal.€44,100.00
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 913160 Εξωτερικό ντουλάπι ασφαλείας, 4 ώρες βαθμολόγησης πυρκαγιάς, 16 τύμπανο
€56,795.45 /μονάδα