JUSTRITE 912160 Εξωτερικό ντουλάπι ασφαλείας, 2 ωρών πυρκαγιάς, 16 τύμπανο | CD8DAE

JUSTRITE 912160 Εξωτερικό ντουλάπι ασφαλείας, 2 ώρες βαθμολόγησης πυρκαγιάς, 16 τύμπανο

Στοιχείο: CD8DAE Μοντέλο: 912160
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€50,514.55 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτουλάπι ασφαλείας
Χωρητικότητα16000 lbs.
ΧρώμαΟστό
Ύψος πόρτας80 "
Μεντεσές πόρταςΑριστερό
Τύπος πόρταςΦωτιά σε βαθμολογια
Πλάτος πόρτας42 "
Χωρητικότητα τυμπάνου55 gal.
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 1, ΝΕΠΑ 30
Εξωτερικό βάθος114 "
Εξωτερικό ύψος99 "
Εξωτερικό πλάτος119 "
Εσωτερικό βάθος101.5 "
Μέσα σε ύψος82.5 "
Εσωτερικό πλάτος101.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός θυρών1
Χωρητικότητα αποθήκευσης492 cu. Σε.
Χωρητικότητα κάρτερ288 gal.
Βάθος κάρτερ7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2659.5
Ύψος πλοίου (cm)246.38
Μήκος πλοίου (cm)289.56
Πλάτος πλοίου (cm)302.26
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Προσαρμόστε το ντουλάπι ώστε να ικανοποιεί συγκεκριμένες εφαρμογές με μια ποικιλία προαιρετικών χαρακτηριστικών και αξεσουάρ, όπως ράμπα φόρτωσης, ράφια, κιτ γείωσης, πυροπροστασία, θέρμανση/ψύξη, μόνωση και πακέτα φωτισμού. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εξωτερικές διαστάσεις περιλαμβάνουν πλάκες αγκύρωσης και εξοπλισμό πόρτας.

Χαρακτηριστικά:

  • Κατασκευή πυρασφάλειας 2 ωρών για ασφαλή και ασφαλή αποθήκευση εύφλεκτων και εύφλεκτων
  • Πόρτα πυρασφάλειας 90 λεπτών
  • Πληροί τις απαιτήσεις EPA, NFPA 30 και NFPA 1. Εγκεκριμένο από FM
  • Προσαρμόσιμο με μια ποικιλία προαιρετικών χαρακτηριστικών και αξεσουάρ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος κάρτερΧωρητικότηταΎψος πόρταςΕσωτερικό βάθοςΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό πλάτοςΧωρητικότητα αποθήκευσηςΧωρητικότητα κάρτερΤιμή
JUSTRITE 912020 Εξωτερικό ντουλάπι ασφαλείας, 2 ωρών πυρκαγιάς, 2 τύμπανο | CD8CZU 91202013.5 "2000 lbs.51 "29.5 "54 "53.5 "49 cu. Σε.88 gal.€22,718.18
RFQ
JUSTRITE 912021 Εξωτερικό ντουλάπι ασφαλείας με ανάγλυφο έκρηξης, 2 ώρες μέτρησης πυρκαγιάς, 2 τύμπανο | CD8CZV 91202113.5 "2000 lbs.51 "29.5 "54 "53.5 "49 cu. Σε.88 gal.€24,455.45
RFQ
JUSTRITE 912040 Εξωτερικό ντουλάπι ασφαλείας, 2 ωρών πυρκαγιάς, 4 τύμπανο | CD8CZW 9120407"4000 lbs.51 "53.5 "60.5 "53.5 "100 cu. Σε.80 gal.€25,390.91
RFQ
JUSTRITE 912041 Εξωτερικό ντουλάπι ασφαλείας με ανάγλυφο έκρηξης, 2 ώρες μέτρησης πυρκαγιάς, 4 τύμπανο | CD8CZX 9120417"4000 lbs.51 "53.5 "60.5 "53.5 "100 cu. Σε.80 gal.€29,266.36
RFQ
JUSTRITE 912060 Εξωτερικό ντουλάπι ασφαλείας, 2 ωρών πυρκαγιάς, 6 τύμπανο | CD8CZY 9120607"6000 lbs.80 "53.5 "82.5 "77.5 "198 cu. Σε.116 gal.€29,266.36
RFQ
JUSTRITE 912061 Εξωτερικό ντουλάπι ασφαλείας με ανακούφιση από έκρηξη, 2 ώρες βαθμολόγησης πυρκαγιάς, 6 τύμπανο | CD8CZZ 9120617"6000 lbs.80 "53.5 "82.5 "77.5 "198 cu. Σε.116 gal.€31,939.09
RFQ
JUSTRITE 912090 Εξωτερικό ντουλάπι ασφαλείας, 2 ωρών πυρκαγιάς, 9 τύμπανο | CD8DAA 9120907"9000 lbs.80 "77.5 "82.5 "77.5 "287 cu. Σε.168 gal.€35,146.36
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 912160 Εξωτερικό ντουλάπι ασφαλείας, 2 ώρες βαθμολόγησης πυρκαγιάς, 16 τύμπανο
€50,514.55 /μονάδα