JUSTRITE 911040 Μη εύφλεκτο εξωτερικό ντουλάπι ασφαλείας, 4 τύμπανο | CD8CZH

JUSTRITE 911040 Μη εύφλεκτο εξωτερικό ντουλάπι ασφαλείας, 4 τύμπανο

Είδος: CD8CZH Μοντέλο: 911040
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€16,971.82 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτουλάπι ασφαλείας
Χωρητικότητα4000 lbs.
ΧρώμαΟστό
Ύψος πόρτας51 "
Μεντεσές πόρταςΔεξί
Τύπος πόρταςΑρχικό
Πλάτος πόρτας42 "
Χωρητικότητα τυμπάνου55 gal.
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 1, ΝΕΠΑ 30
Εξωτερικό βάθος62 "
Εξωτερικό ύψος77.5 "
Εξωτερικό πλάτος67 "
Εσωτερικό βάθος54 "
Μέσα σε ύψος62 "
Εσωτερικό πλάτος54 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός θυρών1
Χωρητικότητα αποθήκευσης105 cu. Σε.
Χωρητικότητα κάρτερ100 gal.
Βάθος κάρτερ7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 603.45
Ύψος πλοίου (cm)190.5
Μήκος πλοίου (cm)157.48
Πλάτος πλοίου (cm)170.18
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Προστατέψτε τους ανθρώπους και το περιβάλλον και ικανοποιήστε τις απαιτήσεις ασφάλισης αποθηκεύοντας επικίνδυνα υλικά σε ανθεκτικά, εγκεκριμένα από το FM ντουλάπια ασφαλείας εξωτερικού χώρου. Με άκαυστη κατασκευή με χάλυβα βαρέως διαμετρήματος και ενσωματωμένο δευτερεύον πλαίσιο, κάθε ντουλάπι είναι πλήρως συμβατό με τους κανονισμούς EPA 40 CFR, NFPA 30 και NFPA 1. Η σωστή αποθήκευση χημικών μειώνει τους κινδύνους δηλητηριάσεων και τα ατυχήματα, ελαχιστοποιεί τη μόλυνση των χημικών ουσιών και αποτρέπει ανεπιθύμητα, δαπανηρά πρόστιμα. Κάθε ντουλάπι διαθέτει φυσικό αερισμό ρεύματος, αυτοκόλλητο διαμαντιού NFPA 704 για αναγνώριση περιεχομένου, πλάκες αγκύρωσης για προστασία συγκράτησης και πολλαπλές στατικές συνδέσεις γείωσης για μέγιστη ασφάλεια. Τα κανάλια περονοφόρου οχήματος επιτρέπουν την εύκολη μετακίνηση. Επιλέξτε πάνελ ανακούφισης εκρήξεων για την αποθήκευση υψηλής πτητικών ουσιών Κλάσης 1Α ή για τη διανομή εύφλεκτων υλικών κατηγορίας 1Α και 1Β όπως ορίζονται από το NFPA - ελέγχετε πάντα με την τοπική αρχή που έχει δικαιοδοσία για να διασφαλίσετε την ασφάλεια ακολουθώντας όλους τους τοπικούς κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων απαιτήσεων αναστολής.

Χαρακτηριστικά:

  • Ασφαλές και ασφαλές επικίνδυνο/χημικό διάλυμα αποθήκευσης
  • Στιβαρή βαριά κατασκευή
  • Πληροί τις απαιτήσεις EPA, NFPA 30 και NFPA 1. Εγκεκριμένο από FM
  • Προσαρμόσιμο με μια ποικιλία προαιρετικών χαρακτηριστικών και αξεσουάρ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος κάρτερΧωρητικότηταΎψος πόρταςΕσωτερικό βάθοςΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό πλάτοςΧωρητικότητα αποθήκευσηςΧωρητικότητα κάρτερΤιμή
JUSTRITE 911020 Μη εύφλεκτο εξωτερικό ντουλάπι ασφαλείας, 2 τύμπανο | CD8CZF 91102013.5 "2000 lbs.51 "30 "55.5 "54 "52 cu. Σε.120 gal.€14,700.00
RFQ
JUSTRITE 911060 Μη εύφλεκτο εξωτερικό ντουλάπι ασφαλείας, 6 τύμπανο | CD8CZK 9110607"6000 lbs.80 "54 "84 "78 "205 cu. Σε.140 gal.€20,179.09
RFQ
JUSTRITE 911090 Μη εύφλεκτο εξωτερικό ντουλάπι ασφαλείας, 9 τύμπανο | CD8CZM 9110907"9000 lbs.80 "78 "84 "78 "296 cu. Σε.198 gal.€26,059.09
RFQ
JUSTRITE 911120 Μη εύφλεκτο εξωτερικό ντουλάπι ασφαλείας, 12 τύμπανο | CD8CZP 9111207"12000 lbs.80 "102 "84 "78 "387 cu. Σε.253 gal.€29,667.27
RFQ
JUSTRITE 911160 Μη εύφλεκτο εξωτερικό ντουλάπι ασφαλείας, 16 τύμπανο | CD8CZR 9111607"16000 lbs.80 "102 "84 "102 "506 cu. Σε.326 gal.€39,690.00
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 911040 Μη εύφλεκτο εξωτερικό ντουλάπι ασφαλείας, 4 τύμπανο
€16,971.82 /μονάδα