JUSTRITE 893002 Safety Cabinet, Manual Close, 1 Shelf, 30 Gallon, 1118 x 1092 x 457mm Μέγεθος | AD8BMN JCB8930021, 8930021

JUSTRITE 893002 Ντουλάπι ασφαλείας, Χειροκίνητο κλείσιμο, 1 ράφι, 30 γαλόνι, 1118 x 1092 x 457 mm Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD8BMN Μοντέλο: 893002Σταυρός: JCB8930021, 8930021

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,124.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαβρωτικό ερμάριο ασφαλείας
Ρυθμιζόμενα ΡάφιαΝαι
Χωρητικότητα30 gal.
ΧρώμαΜπλε
Τύπος πόρταςΧειροκίνητο
Εξωτερικό βάθος18 "
Εξωτερικό ύψος44 "
Εξωτερικό πλάτος43 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Εσωτερικό βάθος14.6 "
Μέσα σε ύψος39.6 "
Εσωτερικό πλάτος39.5 "
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος18 γκα
Τοποθέτηση ΤύποςΣτοιβαζόμενη
Αριθμός θυρών2
Αριθμός Ράφων1
Ποσότητα παλέτας2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 102.6
Ύψος πλοίου (cm)124.46
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)114.3
Κωδικός ΕΣ94032080900
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Τα ερευνητικά περιβάλλοντα που χρησιμοποιούν πολλούς διαφορετικούς τύπους χημικών ουσιών έχουν ειδικές απαιτήσεις αποθήκευσης. Είτε χρησιμοποιούνται οξέα, βάσεις ή διαλύτες, είναι σημαντικό να διαχωρίζονται τα ασύμβατα υγρά για να αποφευχθούν καταστροφικές εκρήξεις ή πυρκαγιά. Το SDS (Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας) θα πρέπει να αναθεωρηθεί για να προσδιοριστούν τα χημικά χαρακτηριστικά και οι συνιστώμενες πρακτικές αποθήκευσης. Τα ντουλάπια ασφαλείας από χάλυβα Justrite blue για διαβρωτικά έχουν τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά ασφαλείας με τα ντουλάπια για εύφλεκτα. Όλα τα μοντέλα διαθέτουν κατασκευή διπλού τοιχώματος, διπλούς αεραγωγούς, συνδέσεις καλωδίων γείωσης, ρυθμιζόμενα ράφια, στεγανά μαρσπιέ, πόρτες αυτομανδάλωσης τριών σημείων και ισοπεδωτικά πόδια. Οι πόρτες που κλείνουν με το χέρι ανοίγουν σε 180 μοίρες και κλείνουν μόνοι τους όταν πιέζονται για να κλείσουν. Επιπλέον, περιλαμβάνουν δίσκους πολυαιθυλενίου που συνδέονται σε ράφια από γαλβανισμένο χάλυβα και ξεχωριστή επένδυση πολυαιθυλενίου για το κάτω κάρτερ που αντέχει σε επιθετικά χημικά. Αφαιρέστε εύκολα την επένδυση για γρήγορο καθαρισμό σταγόνων και διαρροών. Αυτό το δημοφιλές ντουλάπι 30 γαλονιών (114 λίτρων) περιλαμβάνει επίσης έναν επιπλέον δίσκο εργασίας από πολυαιθυλένιο που μπορεί να στερεωθεί στο επάνω μέρος του ντουλαπιού για μια εύχρηστη επιφάνεια εργασίας. Ένα φινίρισμα εξολοκλήρου από εποξειδική ψημένη σε σκόνη, μέσα και έξω, παρέχει αυξημένη χημική αντοχή . Τα μοντέλα χειροκίνητου κλεισίματος πληρούν τα πρότυπα OSHA και NFPA 30. Τα ντουλάπια είναι εγκεκριμένα από τα FM και συνοδεύονται από δέκα χρόνια εγγύηση.

Χαρακτηριστικά:

  • Η αποκλειστική σύνθεση βαφής και πολυδοχείων αντιστέκονται σε οξέα, βάσεις και διαλύτες
  • Προσφέρετε χαρακτηριστικά ασφαλείας ίδιας ποιότητας με τα ντουλάπια για εύφλεκτα
  • Εγκεκριμένο από FM
  • Δέκα χρόνια εγγύηση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός θυρώνΧωρητικότηταΤύπος πόρταςΑριθμός ΡάφωνΕσωτερικό βάθοςΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό πλάτοςΕίδοςΤιμή
JUSTRITE 899002 Αντιδιαβρωτικό ντουλάπι ασφαλείας, 90 γαλόνια, 2 ράφια, 2 πόρτες, χειροκίνητο κλείσιμο, μπλε | AA6ADD 13M571 899002290 gal.Χειροκίνητο230.3 "60.5 "39.5 "Διαβρωτικό ερμάριο ασφαλείας€5,365.33
JUSTRITE 899022 Ντουλάπι προστασίας από διαβρωτικό/οξύ, Self Close, 341L, 1651 x 1092 x 864mm Μέγεθος, Μπλε | AA6ADG JCB8990221, 8990221 899022290 gal.Αυτο Κλείσιμο230.3 "60.5 "39.5 "Διαβρωτικό ερμάριο ασφαλείας€5,296.04
JUSTRITE 893022 Ντουλάπι ασφαλείας, Self Close, 1 Shelf, 30 Gallon, 1118 x 1092 x 457mm Μέγεθος | AD8BMP JCB8930221, 8930221 893022230 gal.Αυτο Κλείσιμο114.6 "39.6 "39.5 "Διαβρωτικό ερμάριο ασφαλείας€2,398.78
JUSTRITE 894502 Ντουλάπι ασφαλείας, Χειροκίνητο κλείσιμο, 2 ράφια, 45 γαλόνια, 1651 x 1092 x 457 mm Μέγεθος | AD8BMQ JCB8945021, 8945021 894502245 gal.Χειροκίνητο214.6 "60.5 "39.5 "Διαβρωτικό ερμάριο ασφαλείας€2,629.12
JUSTRITE 896002 Ντουλάπι ασφαλείας, Χειροκίνητο Κλείσιμο, 2 Ράφια, Πλάτος 34 ίντσες | AD8BMR JCB8960021, 8960021 896002260 gal.Χειροκίνητο230.33 "60.5 "30.8 "Διαβρωτικό ερμάριο ασφαλείας€3,234.63
JUSTRITE 896022 Ντουλάπι ασφαλείας, Self Close, 2 Shelves, 60 Gallon, 1651 x 864 x 864mm Μέγεθος | AD8BMT JCB8960221, 8960221 896022260 gal.Αυτο Κλείσιμο230.3 "60.5 "30.8 "Διαβρωτικό ερμάριο ασφαλείας€3,552.94
JUSTRITE 894522 Ντουλάπι ασφαλείας, αυτοκλείσιμο, 2 ράφια, 170L, πλάτος 43 ίντσες | AF4RKM JCB8945221, 8945221 894522245 gal.Αυτο Κλείσιμο214.6 "60.5 "39.5 "Διαβρωτικό ερμάριο ασφαλείας€2,874.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 893002 Ντουλάπι ασφαλείας, Χειροκίνητο κλείσιμο, 1 ράφι, 30 γαλόνι, 1118 x 1092 x 457 mm Μέγεθος
€2,124.92 /μονάδα