JUSTRITE 892302 Ντουλάπα ασφαλείας κάτω από τον πάγκο, Εγχειρίδιο, Χωρητικότητα 83L, 889 x 889 x 559mm Μέγεθος | AB4LEE JCB8923021, 8923021

JUSTRITE 892302 Ντουλάπι ασφαλείας κάτω από πάγκο, Εγχειρίδιο, Χωρητικότητα 83 L, 889 x 889 x 559 mm Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4LEE Μοντέλο: 892302Σταυρός: JCB8923021, 8923021

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,212.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘυρίδα ασφαλείας
Ρυθμιζόμενα ΡάφιαΝαι
Χωρητικότητα22 gal.
ΧρώμαΜπλε
Τύπος πόρταςΧειροκίνητο
Εξωτερικό βάθος22 "
Εξωτερικό ύψος35 "
Εξωτερικό πλάτος35 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Εσωτερικό βάθος18.8 "
Μέσα σε ύψος27.4 "
Εσωτερικό πλάτος31.8 "
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος18 γκα
Τοποθέτηση ΤύποςΑρχικό
Αριθμός θυρών2
Αριθμός Ράφων1
Ποσότητα παλέτας2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 79.65
Ύψος πλοίου (cm)101.6
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)96.52
Κωδικός ΕΣ94032080900
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Τα ερευνητικά περιβάλλοντα που χρησιμοποιούν πολλούς διαφορετικούς τύπους χημικών ουσιών έχουν ειδικές απαιτήσεις αποθήκευσης. Είτε χρησιμοποιούνται οξέα, βάσεις ή διαλύτες, είναι σημαντικό να διαχωρίζονται τα ασύμβατα υγρά για να αποφευχθούν καταστροφικές εκρήξεις ή πυρκαγιά. Το SDS (Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας) θα πρέπει να αναθεωρηθεί για να προσδιοριστούν τα χημικά χαρακτηριστικά και οι συνιστώμενες πρακτικές αποθήκευσης. Αποθηκεύστε τα διαβρωτικά κάτω από έναν πάγκο εργασίας ή έναν πάγκο εργαστηρίου για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση με αυτά τα ντουλάπια ασφαλείας κάτω από πάγκο από μπλε χάλυβα Justrite για διαβρωτικά, τα οποία έχουν τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά ασφαλείας με τα ντουλάπια για εύφλεκτα. Όλα τα μοντέλα διαθέτουν κατασκευή διπλού τοιχώματος, διπλούς αεραγωγούς, συνδέσεις καλωδίων γείωσης, ρυθμιζόμενα ράφια, στεγανά μαρσπιέ, πόρτες αυτομανδάλωσης τριών σημείων και ισοπεδωτικά πόδια. Οι πόρτες που κλείνουν με το χέρι ανοίγουν σε 180 μοίρες και κλείνουν μόνοι τους όταν πιέζονται για να κλείσουν. Επιπλέον, περιλαμβάνουν δίσκους πολυαιθυλενίου που συνδέονται σε ράφια από γαλβανισμένο χάλυβα και ξεχωριστή επένδυση πολυαιθυλενίου για το κάτω κάρτερ που αντέχει σε επιθετικά χημικά. Αφαιρέστε εύκολα την επένδυση για γρήγορο καθαρισμό σταγόνων και διαρροών. Ένα εξ ολοκλήρου εποξειδικό φινίρισμα ψημένης σκόνης, εσωτερικά και εξωτερικά, παρέχει αυξημένη χημική αντοχή. Τα μοντέλα χειροκίνητου κλεισίματος πληρούν τα πρότυπα OSHA και NFPA 30. Τα ντουλάπια είναι εγκεκριμένα από τα FM και συνοδεύονται από δέκα χρόνια εγγύηση.

Χαρακτηριστικά:

  • Επωφεληθείτε από τον αχρησιμοποίητο χώρο κάτω από τον πάγκο
  • Προσφέρετε χαρακτηριστικά ασφαλείας ίδιας ποιότητας με τα ντουλάπια για εύφλεκτα
  • Εγκεκριμένο από FM
  • Δέκα χρόνια εγγύηση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος πόρταςΤοποθέτηση ΤύποςΤιμή
JUSTRITE 892322 Ντουλάπα ασφαλείας κάτω από πάγκο, 2 Door Self Close, 889 x 889 x 559mm Μέγεθος | AF4HPC JCB8923221, 8923221 892322Αυτο ΚλείσιμοΚάτω από τον μετρητή€2,458.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 892302 Ντουλάπι ασφαλείας κάτω από πάγκο, Εγχειρίδιο, Χωρητικότητα 83 L, 889 x 889 x 559 mm Μέγεθος
€2,212.14 /μονάδα