JUSTRITE 892201 Εύφλεκτο ντουλάπι, 22 γαλόνια, 3 ράφια, 1 πόρτα, χειροκίνητο κλείσιμο, κόκκινο | AA6ABN 13M534 / 8922011

JUSTRITE 892201 Εύφλεκτο ντουλάπι, 22 γαλόνι, 3 ράφια, 1 πόρτα, χειροκίνητο κλείσιμο, κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6ABN Μοντέλο: 892201Cross Ref: 13M534 / 8922011

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,077.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕρμάριο εύφλεκτων υγρών
Ρυθμιζόμενα ΡάφιαΝαι
Χωρητικότητα22 gal.
ΧρώμαRed
Τύπος πόρταςΧειροκίνητο
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 30
Εξωτερικό βάθος18 "
Εξωτερικό ύψος65 "
Εξωτερικό πλάτος23.25 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Εσωτερικό βάθος14.6 "
Μέσα σε ύψος60.5 "
Εσωτερικό πλάτος20 "
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος18 γκα
Αριθμός θυρών1
Αριθμός Ράφων3
Ποσότητα παλέτας2
Εφαρμογή γραφείου ασφαλείαςΕύφλεκτο ερμάριο
Τύπος ερμάριο ασφαλείαςΛεπτό
Χωρητικότητα κάρτερ2.6 gal.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 90.45
Ύψος πλοίου (cm)177.8
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Αποκτήστε πολύτιμο αποθηκευτικό χώρο ακόμα και όταν ο χώρος του δαπέδου είναι στενός. Το Justrite Sure-Grip; Το EX Slimline Safety Cabinet with 1 Manual Close Door (μοντέλο 892201) έχει σχεδιαστεί για την ασφαλή αποθήκευση και διαχωρισμό εύφλεκτων υγρών σε εργαστηριακές, κατασκευαστικές ή μηχανολογικές εγκαταστάσεις όπου ο χώρος δαπέδου είναι περιορισμένος. Ταιριάζει στο ίδιο επίπεδο μαζί με ένα ντουλάπι 45 gal (170 L), γεγονός που διευκολύνει την επέκταση της αποθήκευσης μαζί με ένα υπάρχον σύστημα ντουλαπιών. Το μικρότερο αποτύπωμα του ντουλαπιού επιτρέπει την τοποθέτηση σε εργαστήρια, δωμάτια Ε&Α, γκαράζ, μηχανουργεία και πολλά άλλα. Οι εξωτερικές του διαστάσεις είναι 65 σε Υ x 23.25 σε Π x 18 σε Β (1651 mm Υ x 591 mm Π x 457 mm Β). Αυτά τα κόκκινα ντουλάπια μπορούν να αποθηκεύσουν 22 gal (83 L) εύφλεκτων υγρών. Αυτό το μοντέλο είναι κατασκευασμένο με ένα στιβαρό διπλό τοίχωμα από χάλυβα πάχους 18 μετρητών (1 mm), με μονωτικό χώρο αέρα 1.5 in (38 mm) για αντοχή στη φωτιά. Η πλήρως συγκολλημένη, χωρίς πριτσίνια, κατασκευή διατηρεί το τετράγωνο της μονάδας για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και προσφέρει μεγαλύτερη προστασία σε περίπτωση πυρκαγιάς αφού μειώνονται τα κενά αέρα. Η μονή πόρτα υψηλής απόδοσης, που κλείνει με το χέρι, που κλείνει μόνος του (ασφαλής αστοχία, ανοξείδωτο ατσάλι 3 σημείων) ανοίγει σε πλήρη γωνία 180 μοιρών και κλείνει με ασφάλεια για μέγιστη προστασία σε συνθήκες πυρκαγιάς όταν πιέζεται. Οι συνεχείς μεντεσέδες πιάνου διασφαλίζουν ότι η πόρτα κλείνει ομαλά κάθε φορά. Για πρόσθετη ασφάλεια, κάθε ντουλάπι διαθέτει καινοτόμο U-Loc; λαβή που δεν απαιτεί χειροκίνητη περιστροφή για να ασφαλίσει το υποχρεωτικό μάνδαλο. Τα ντουλάπια περιλαμβάνουν κλειδαριά κυλίνδρου και σετ κλειδιών ή μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε το δικό σας λουκέτο. Τρίγλωσσο Haz-Alert; Οι ανακλαστικές προειδοποιητικές ετικέτες που γράφουν "ΕΥΦΛΕΚΤΟ - ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ ΜΑΚΡΙΑ" είναι πολύ ορατές υπό συνθήκες πυρκαγιάς ή κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος όταν φωτίζονται με φακό.

Χαρακτηριστικά:

  • Για την ασφαλή αποθήκευση εύφλεκτων ουσιών όταν ο χώρος του δαπέδου είναι στενός ή για την επέκταση της αποθήκευσης
  • Εξωτερικές διαστάσεις 65 σε Υ x 23.25 σε Π x 18 σε Β (1651 mm Υ x 591 mm Π x 457 mm Β)
  • Η λεπτή, συμπαγής σχεδίαση αποθηκεύει 22 gal (83 L) εύφλεκτων υγρών
  • Σχεδιασμός ανθεκτικός στη φωτιά, ελεγμένο σε διαρροές
  • Συμμορφώνεται με τα OSHA, NFPA 30 και NFPA 1
  • Δοκιμασμένο σε πυρκαγιά και εγκεκριμένο FM

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤύπος πόρταςΤιμή
JUSTRITE 892205 Εύφλεκτο ντουλάπι, 22 γαλόνια, 3 ράφια, 1 πόρτα, χειροκίνητο κλείσιμο, λευκό | AA6ABT 13M538 892205ΆσπροΧειροκίνητο€2,077.29
JUSTRITE 892221 Εύφλεκτο ντουλάπι, 3 ράφια, 1 πόρτα, αυτοκλείσιμο, 22 γαλόνια, κόκκινο | AA6ABV 13M540 / 8922211 892221RedΑυτο Κλείσιμο€2,561.55
JUSTRITE 892225 Εύφλεκτο ντουλάπι, 3 ράφια, 1 πόρτα, αυτοκλείσιμο, 22 γαλόνια, λευκό | AA6ABY 13M543 / 8922251 892225ΆσπροΑυτο Κλείσιμο€2,561.55
JUSTRITE 892200 Slimline Safety Cabinet, Manual, 3 Shelves, 83L, 1651 x 591 x 457 mm Μέγεθος, Κίτρινο | AB4LEU JCB8922001, 8922001 892200ΚίτρινοΧειροκίνητο€2,021.18
JUSTRITE 892203 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 3 ράφια, 1 πόρτα, χειροκίνητο κλείσιμο, γκρι, 22 γαλόνια | CD8CRU 8922031 892203ΓκρίΧειροκίνητο€1,407.44
JUSTRITE 892220 Slimline Safety Cabine, Self Close, 22 Gallon, 1651 x 591 x 457 mm Μέγεθος, Κίτρινο | CD8CRX JCB8922201, 8922201 892220ΚίτρινοΑυτο Κλείσιμο€2,413.67
JUSTRITE 892223 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 3 ράφια, 1 πόρτα, αυτοκλείσιμο, 22 γαλόνια, γκρι | CD8CTA 8922231 892223ΓκρίΑυτο Κλείσιμο€1,973.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 892201 Εύφλεκτο ντουλάπι, 22 γαλόνι, 3 ράφια, 1 πόρτα, χειροκίνητο κλείσιμο, κόκκινο
€2,077.29 /μονάδα