JUSTRITE 891502 Ντουλάπι προστασίας από διαβρωτικό/οξύ, 1 ράφι, 1 πόρτα, χειροκίνητο κλείσιμο, 15 γαλόνια, μπλε | CD8CQY 8915021

JUSTRITE 891502 Ντουλάπι προστασίας από διαβρωτικό/οξύ, 1 ράφι, 1 πόρτα, χειροκίνητο κλείσιμο, 15 γαλόνι, μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8CQY Μοντέλο: 891502Σταυρός: 8915021

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,999.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαβρωτικό ερμάριο ασφαλείας
Ρυθμιζόμενα ΡάφιαΝαι
Χωρητικότητα15 gal.
ΧρώμαΜπλε
Τύπος πόρταςΧειροκίνητο
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 30
Εξωτερικό βάθος18 "
Εξωτερικό ύψος44 "
Εξωτερικό πλάτος23.25 "
Εσωτερικό βάθος14.6 "
Μέσα σε ύψος39.6 "
Εσωτερικό πλάτος20 "
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος18 γκα
Αριθμός θυρών1
Αριθμός Ράφων1
Ποσότητα παλέτας2
ΧαρακτηριστικάCompac

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 68.85
Ύψος πλοίου (cm)124.46
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Τα ερευνητικά περιβάλλοντα που χρησιμοποιούν πολλούς διαφορετικούς τύπους χημικών ουσιών έχουν ειδικές απαιτήσεις αποθήκευσης. Είτε χρησιμοποιούνται οξέα, βάσεις ή διαλύτες, είναι σημαντικό να διαχωρίζονται τα ασύμβατα υγρά για να αποφευχθούν καταστροφικές εκρήξεις ή πυρκαγιά. Το SDS (Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας) θα πρέπει να αναθεωρηθεί για να προσδιοριστούν τα χημικά χαρακτηριστικά και οι συνιστώμενες πρακτικές αποθήκευσης. Τα ντουλάπια πάγκου και Compac σάς επιτρέπουν να προσαρμόσετε τους χώρους εργασίας σας και να αξιοποιήσετε στο έπακρο τον διαθέσιμο χώρο. Είτε προσθέτουν στον υπάρχοντα αποθηκευτικό χώρο είτε καθιστούν άμεσα διαθέσιμα χημικά σε τοποθεσίες σταθμών εργασίας, αυτά τα μικρότερα ντουλάπια είναι η λύση όταν ο χώρος είναι υψηλός. Τα ντουλάπια ασφαλείας από χάλυβα Justrite blue για διαβρωτικά έχουν τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά ασφαλείας με τα ντουλάπια για εύφλεκτα. Όλα τα μοντέλα διαθέτουν κατασκευή διπλού τοιχώματος, διπλούς αεραγωγούς, συνδέσεις καλωδίων γείωσης, ρυθμιζόμενα ράφια, στεγανά μαρσπιέ, πόρτες αυτομανδάλωσης τριών σημείων και ισοπεδωτικά πόδια. Οι πόρτες που κλείνουν με το χέρι ανοίγουν σε πλήρεις 180 μοίρες και κλείνουν μόνοι τους όταν πιέζονται κλειστές. Επιπλέον, περιλαμβάνουν δίσκους πολυαιθυλενίου που συνδέονται σε ράφια από γαλβανισμένο χάλυβα και ξεχωριστή επένδυση πολυαιθυλενίου για το κάτω κάρτερ που αντέχει σε επιθετικά χημικά. Αφαιρέστε εύκολα την επένδυση για γρήγορο καθαρισμό σταγόνων και διαρροών. Ένα εξολοκλήρου εποξειδικό φινίρισμα ψημένης σκόνης, εσωτερικά και εξωτερικά, παρέχει αυξημένη χημική αντοχή. Τα μοντέλα χειροκίνητου κλεισίματος πληρούν τα πρότυπα OSHA και NFPA 30. Τα ντουλάπια είναι εγκεκριμένα από τα FM και συνοδεύονται από δέκα χρόνια εγγύηση.

Χαρακτηριστικά:

  • Αποθηκεύστε τα διαβρωτικά με ασφάλεια ακόμη και όταν ο διαθέσιμος χώρος είναι στο ελάχιστο
  • Προσφέρετε χαρακτηριστικά ασφαλείας ίδιας ποιότητας με τα ντουλάπια για εύφλεκτα
  • Εγκεκριμένο από FM
  • Δέκα χρόνια εγγύηση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος πόρταςΤιμή
JUSTRITE 891522 Ντουλάπι προστασίας από διαβρωτικό/οξύ, 1 ράφι, 1 πόρτα, αυτοκλείσιμο, 15 γαλόνι, μπλε | CD8CRD 8915221 891522Αυτο Κλείσιμο€2,398.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 891502 Ντουλάπι προστασίας από διαβρωτικό/οξύ, 1 ράφι, 1 πόρτα, χειροκίνητο κλείσιμο, 15 γαλόνι, μπλε
€1,999.11 /μονάδα