JUSTRITE 8913022 Ντουλάπι προστασίας από διαβρωτικό/οξύ, 2 πόρτες, χειροκίνητο κλείσιμο, 12 γαλόνια | CD8CQM 89130221

JUSTRITE 8913022 Ντουλάπι προστασίας από διαβρωτικό/οξύ, 2 πόρτες, χειροκίνητο κλείσιμο, 12 γαλόνι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8CQM Μοντέλο: 8913022Σταυρός: 89130221

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,984.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαβρωτικό ερμάριο ασφαλείας
Ρυθμιζόμενα ΡάφιαΟχι
Χωρητικότητα12 gal.
ΧρώμαΜπλε
Τύπος πόρταςΧειροκίνητο
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 30
Εξωτερικό βάθος18 "
Εξωτερικό ύψος18 "
Εξωτερικό πλάτος43 "
Εσωτερικό βάθος14.6 "
Μέσα σε ύψος13 "
Εσωτερικό πλάτος39.5 "
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος18 γκα
Αριθμός θυρών2
Αριθμός Ράφων0
Ποσότητα παλέτας2
ΧαρακτηριστικάΕπί της ράχεως

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 48.6
Ύψος πλοίου (cm)58.42
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)114.3
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Τα ερευνητικά περιβάλλοντα που χρησιμοποιούν πολλούς διαφορετικούς τύπους χημικών ουσιών έχουν ειδικές απαιτήσεις αποθήκευσης. Είτε χρησιμοποιούνται οξέα, βάσεις ή διαλύτες, είναι σημαντικό να διαχωρίζονται τα ασύμβατα υγρά για να αποφευχθούν καταστροφικές εκρήξεις ή πυρκαγιά. Το SDS (Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας) θα πρέπει να αναθεωρηθεί για να προσδιοριστούν τα χημικά χαρακτηριστικά και οι συνιστώμενες πρακτικές αποθήκευσης. Σχεδιασμένα για να τοποθετούνται πάνω από τα τυπικά μας ντουλάπια ασφαλείας 30 και 45 γαλονιών (114 και 170 λίτρων), αυτά τα ντουλάπια Piggyback δημιουργούν έναν ασφαλή χώρο αποθήκευσης χωρίς να καταλαμβάνουν πολύτιμο χώρο στο πάτωμα. Τα ντουλάπια μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα ως επιτοίχια μονάδα ή σε πάγκο. Το ChemCor; Η θερμοπλαστική επίστρωση σε όλες τις εσωτερικές επιφάνειες παρέχει ανώτερη προστασία από τη διάβρωση από σταγόνες και την εκκένωση αερίων από σκληρά χημικά. Η μη πορώδης επιφάνεια αντιστέκεται στους λεκέδες και καθαρίζεται εύκολα. ChemCor; Τα ντουλάπια ασφαλείας με επένδυση Piggyback Acid Safety έχουν τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά που συναντάμε στα εύφλεκτα ντουλάπια της Justrite, συμπεριλαμβανομένων διπλού τοιχώματος, συγκολλημένης χαλύβδινης κατασκευής 18 gauge (1mm), στεγανό κάρτερ 2" (51mm), διπλούς αεραγωγούς, ρυθμιζόμενα ράφια, τρία πόρτες από ανοξείδωτο χάλυβα bullet με αυτομανδάλωση με λαβή U-Loc? με λουκέτο και ανακλαστικές προειδοποιητικές ετικέτες Haz-Alert; Ένα φινίρισμα εξολοκλήρου ψημένη σε σκόνη, μέσα και έξω, παρέχει αυξημένη χημική αντοχή. Η εσωτερική επένδυση ChemCor? εξασφαλίζει πλήρη Αντοχή στη διάβρωση και προστασία Χειροκίνητο κλείσιμο της πόρτας(ες) ανοίγει σε 180 μοίρες και κλείνει μόνο του όταν πιέζεται. Τα μοντέλα χειροκίνητου κλεισίματος πληρούν τα πρότυπα OSHA και NFPA 30. Τα ντουλάπια είναι εγκεκριμένα από τα FM και συνοδεύονται από εγγύηση δέκα ετών.

Χαρακτηριστικά:

  • Επεκτείνετε την αποθήκευση και διαχωρίστε με ασφάλεια τα διαβρωτικά
  • Παρέχει πλήρη προστασία από σκληρά οξέα και διαβρωτικά χημικά
  • Πυροπροστασία και συμμόρφωση με τον κώδικα
  • Η 100% θερμοπλαστική επίστρωση χωρίς ραφή προστατεύει τις εσωτερικές επιφάνειες από τη διάβρωση
  • Εγκεκριμένο από FM

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμιζόμενα ΡάφιαΧωρητικότηταΤύπος πόρταςΜέσα σε ύψοςΑριθμός ΡάφωνΤιμή
JUSTRITE 8913222 Ντουλάπι προστασίας από διαβρωτικό/οξύ, 2 πόρτες, αυτοκλείσιμο, 12 γαλόνια | AD8BMA 4HTX4 8913222Οχι12 gal.Αυτο Κλείσιμο13 "-€3,211.67
JUSTRITE 8917022 Ντουλάπι προστασίας από διαβρωτικό/οξύ 1 ράφι, 2 πόρτες, χειροκίνητο κλείσιμο, 17 γαλόνι | CD8CRJ 89170221 8917022Ναι17 gal.Χειροκίνητο19.5 "1€2,310.00
JUSTRITE 8917222 Ντουλάπι προστασίας από διαβρωτικό/οξύ, 1 ράφι, 2 πόρτες, αυτοκλείσιμο, 17 γαλόνι | CD8CRN 8917222Ναι17 gal.Αυτο Κλείσιμο19.5 "1€3,245.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 8913022 Ντουλάπι προστασίας από διαβρωτικό/οξύ, 2 πόρτες, χειροκίνητο κλείσιμο, 12 γαλόνι
€1,984.50 /μονάδα