JUSTRITE 860002 Ντουλάπι Έκτακτης Ανάγκης Με Θύρα, 4 Ράφια, 2 Πόρτες, Χειροκίνητο Κλείσιμο, Μέγεθος 65 X 43 ίντσες, Κόκκινο | CD8CLC

JUSTRITE 860002 Ντουλάπι έκτακτης ανάγκης με θύρα, 4 ράφια, 2 πόρτες, χειροκίνητο κλείσιμο, μέγεθος 65 x 43 ίντσες, κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8CLC Μοντέλο: 860002

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,856.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραφείο ετοιμότητας έκτακτης ανάγκης
Ρυθμιζόμενα ΡάφιαΝαι
ΧρώμαΠορτοκαλί
Τύπος πόρταςΧειροκίνητο
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 1, ΝΕΠΑ 30
Εξωτερικό βάθος18 "
Εξωτερικό ύψος65 "
Εξωτερικό πλάτος43 "
Εσωτερικό βάθος14.6 "
Μέσα σε ύψος60.5 "
Εσωτερικό πλάτος39.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός θυρών2
Αριθμός Ράφων4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 105.885
Ύψος πλοίου (cm)177.8
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)114.3
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Για προστατευμένη, γρήγορη πρόσβαση σε προμήθειες έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια μιας καταστροφής, αυτό το ντουλάπι υψηλής απόδοσης διαθέτει πυρίμαχο σχεδιασμό με ανθεκτική βαφή πούδρας "Emergency Orange" για υψηλή ορατότητα. Μπορεί να εντοπιστεί γρήγορα κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος με το GloAlert; ετικέτες που λάμπουν στο σκοτάδι. Ο ευρύχωρος σχεδιασμός περιλαμβάνει τέσσερα ρυθμιζόμενα ράφια που παρέχουν αποθήκευση για φακούς, ραδιόφωνα, αναπνευστήρες, είδη πρώτων βοηθειών και πολλά άλλα. Υψηλής ποιότητας σύστημα μανδάλωσης σφαίρας από ανοξείδωτο χάλυβα 3 σημείων και ομαλό άνοιγμα/κλείσιμο μεντεσέδων πιάνου, λειτουργούν για πρώτη φορά, κάθε φορά. Μια 10ετής περιορισμένη εγγύηση υποστηρίζει τη μακροχρόνια σχεδίαση. Οι πρόσθετες δυνατότητες περιλαμβάνουν U-Loc; λαβή με δύο κλειδιά και τέσσερα ρυθμιζόμενα πόδια ισοπέδωσης. PowerPort; Το μοντέλο (860002) έχει εγκατεστημένη ηλεκτρική σύνδεση διέλευσης. Διαθέτει εξωτερικό καλώδιο τροφοδοσίας 9 ποδιών και πολύπριζο 10 πριζών ονομαστικής ισχύος 6 amp με καλώδιο 38 ιντσών για φόρτιση φορέων ραδιοτηλεόρασης, φακών κ.λπ. μέσα στο ντουλάπι. Σχεδιασμός δοκιμασμένος σύμφωνα με τις καμπύλες θερμοκρασίας χρόνου ASTM & NFPA.

Χαρακτηριστικά:

  • Να είστε έτοιμοι κατά τη διάρκεια τυφώνων, ανεμοστρόβιλων, σεισμών ή τρομοκρατικών επιθέσεων
  • Σχεδιασμός ανθεκτικός στη φωτιά
  • Βαμμένο «πορτοκαλί έκτακτης ανάγκης» για υψηλή ορατότητα
  • Ρυθμιζόμενα ράφια
  • Δέκα χρόνια εγγύηση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
JUSTRITE 860001 Ντουλάπι ετοιμότητας έκτακτης ανάγκης, 4 ράφια, 2 πόρτες, χειροκίνητο κλείσιμο, 65 x 43 x 18 ίντσες Μέγεθος | AB4XBC 20H145 860001€2,780.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 860002 Ντουλάπι έκτακτης ανάγκης με θύρα, 4 ράφια, 2 πόρτες, χειροκίνητο κλείσιμο, μέγεθος 65 x 43 ίντσες, κόκκινο
€2,856.00 /μονάδα