Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JUSTRITE 84003 HPLC μπορεί να χυθεί λεκάνη, πολυαιθυλένιο, ημιδιαφανές, χωρητικότητα 5 γαλονιών, Hplc | AC3PXD JCN8400300

JUSTRITE 84003 HPLC μπορεί να χυθεί λεκάνη, πολυαιθυλένιο, ημιδιαφανές, χωρητικότητα 5 γαλονιών, Hplc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3PXD Μοντέλο: 84003Σταυρός: JCN8400300
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
€214.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπορέστε να χύσετε το δίσκο
Χωρητικότητα5 gal.
ΧρώμαΆσπρο
Βάθος14.875 "
Ύψος7.625 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Ποσότητα παλέτας48
Πλάτος14.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.161
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ39239000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η ανθεκτική λεκάνη διαρροής πολυαιθυλενίου διατηρεί τις περιοχές εργασίας καθαρές γύρω από τα δοχεία HPLC και καταγράφει τυχόν διαρροές από τους σωλήνες εισροής HPLC. Η λεκάνη παρέχει πρόσθετη προστασία από τυχαία «χτυπήματα» όταν τα δοχεία αποθηκεύονται στο πάτωμα. Με μέγεθος ώστε να δέχεται τα πολυδοχεία απόρριψης δύο και πέντε γαλονιών της Justrite με διάμετρο 12" (305 mm), αυτή η στεγανή λεκάνη κάνει τον καθαρισμό εύκολο και προσφέρει χωρητικότητα διαρροής έως και πέντε γαλόνια σύμφωνα με τις απαιτήσεις EPA. Το ημιδιαφανές χρώμα ανιχνεύει διαρροές ακόμη και σε μια απόσταση.

Χαρακτηριστικά:

  • Διατηρεί τους χώρους εργασίας καθαρούς γύρω από τα δοχεία HPLC
  • Καταγράφει τη διαρροή από τους κάδους εισροής HPLC
  • Προστατεύει τα δοχεία που είναι αποθηκευμένα στο πάτωμα από τυχαία πρόσκρουση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΜέγεθοςΥλικόΤιμή
JUSTRITE 12955 Spill Basin, 3.7 Gallon, Red | CD8DQP 129553.7 gal.-HDPE€37.67
JUSTRITE 12956 Spill Basin, 9 Gallon, Red | CD8DQQ 129569 gal.-HDPE€62.39
JUSTRITE 12957 Spill Basin, 19.4 Gallon, Red | CD8DQR 1295719.4 gal.-HDPE€143.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 84003 HPLC μπορεί να χυθεί λεκάνη, πολυαιθυλένιο, ημιδιαφανές, χωρητικότητα 5 γαλονιών, Hplc
€214.53 /μονάδα