Χρησιμοποιήστε αυτό το αξιόπιστο και αξιόπιστο 5 gal (19 L) Justrite κίτρινο DOT Type II Accuflow; Ατσάλινο δοχείο ασφαλείας με ράβδους κύλισης (μοντέλο 7350230) για μεταφορά καυσίμου ντίζελ στο δρόμο και ως δοχείο ασφαλείας για επιτόπια διανομή καυσίμου. Η μεταφορά ντίζελ απαιτείται σε πολλές βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της γεωργίας, των κατασκευών και της εξόρυξης. Η συμμόρφωση με τους κανονισμούς του Υπουργείου Μεταφορών (DOT) για την υπεροδική μεταφορά ντίζελ είναι απλούστερη με το κουτί ασφαλείας τύπου II της Justrite που είναι συμβατό με DOT, ιδανικό για απομακρυσμένο εξοπλισμό με καύσιμο ντίζελ. Αυτό το δοχείο ασφαλείας είναι κατασκευασμένο από χάλυβα, έχει εξωτερικό ύψος 18.52 ίντσες (445 mm), εξωτερική διάμετρο 11.75 ίντσες (298 mm) και η οπή πλήρωσης ή έκχυσης είναι 1.68 ίντσες (43 mm). Ο συνοδευτικός μεταλλικός σωλήνας έχει μήκος 9 ίντσες (229 mm) και εξωτερική διάμετρο 1 ίντσας (25 mm). Το μοντέλο 7350230 ζυγίζει 12.5 λίβρες (5.7 κιλά). και είναι μία από τις τέσσερις κίτρινες επιλογές κουτιών ασφαλείας DOT που διατίθενται από την Justrite. Το αποκλειστικό Safe-Squeeze του AccuFlow; Ο μηχανισμός σκανδάλης ανοίγει το στόμιο που ενεργοποιείται με έμβολο και τη βαλβίδα απελευθέρωσης κενού για γρήγορη και ακριβή έκχυση χωρίς κόλληση. Απελευθερώστε τη λαβή για να κλείσετε αμέσως τη βαλβίδα και να προστατέψετε από διαρροές. Τα ενσωματωμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας περιλαμβάνουν έναν εσωτερικό απαγωγέα φλόγας από ανοξείδωτο χάλυβα για τη διάχυση της θερμότητας που αποτρέπει την ανάφλεξη αναδρομής, ένα στεγανό καπάκι που κλείνει αυτόματα που αερίζεται αυτόματα μεταξύ 3 και 5 psig (0.2 και 0.35 bar) και βαριές ράβδους κύλισης για την προστασία του στομίου . Το εξωτερικό δοχείο ασφαλείας περιλαμβάνει μια μεγάλη ζώνη αναγνώρισης για την εγγραφή και την αναγνώριση περιεχομένου, προκειμένου να αποφευχθεί η κακή χρήση ή η ανάμειξη ασυμβίβαστων προϊόντων. Το μοντέλο 7350230 είναι εγκεκριμένο από τα FM και συνοδεύεται από 10ετή περιορισμένη εγγύηση. Πληροί τις απαιτήσεις συμμόρφωσης HM-181 και OSHA. συμμορφώνεται με τον κωδικό NFPA 30. έχει εγκριθεί από τα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ) τη σήμανση 1A1/Y1.2/100. και είναι αποδεκτό δοχείο υπό CARB. Δοχεία μεταφοράς και διανομής συμβατά με DOT Όταν βρίσκεστε σε λειτουργία ταξιδιού, ένα στήριγμα συγκράτησης είναι δεμένο στο καπάκι με μια βίδα σύσφιξης που πιάνεται εύκολα που αποτρέπει την απελευθέρωση ατμών και τη διαρροή κατά τη μεταφορά. Το κουτί διαθέτει ένα εύτηκτο βραχίονα σύνδεσης που εμπλέκεται εύκολα όταν χρησιμοποιείται για τη μεταφορά καυσίμου. Σε περιπτώσεις ακραίας ζέστης ή πυρκαγιάς, ο εύτηκτος σύνδεσμος λιώνει στους 165?F (74?C). Αυτό επιτρέπει στο καπάκι να εξαερώνει και να εκτονώνει την πίεση, αποτρέποντας την επικίνδυνη συσσώρευση πίεσης που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ρήξη ή έκρηξη. Όταν ο εύτηκτος σύνδεσμος είναι αποδεσμευμένος, το δοχείο λειτουργεί ως τυπική ασφάλεια μπορεί και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μεταφορά καυσίμου. Τοποθετήστε τα δοχεία ασφαλείας DOT σε λειτουργία χρήσης για επιτόπια διανομή καυσίμου. Όταν χαλαρώσει το δεμένο μαγνητικό στήριγμα, στηρίζεται πάνω από το δοχείο, αποτρέποντας την απώλεια εξαρτημάτων.
Χαρακτηριστικά:
- Υψηλής ποιότητας δοχείο ασφαλείας 5 gal (19 L) για μεταφορά εύφλεκτων υγρών σε επαγγελματικά οχήματα και επιτόπια διανομή καυσίμου
- Πληροί τους κανονισμούς DOT για την οδική μεταφορά καυσίμου ντίζελ
- Ρολ-μπαρ βαρέως τύπου προστατεύουν το στόμιο από ζημιά κατά τις πτώσεις
- Διαστάσεις δοχείου 18.52 σε Υ x 11.75 σε OD (445 mm Υ x 298 mm OD)
- Εύκαμπτα βοηθήματα εκροής μεταλλικού σωλήνα 9 in L x 1 in OD (229 mm L x 25 mm OD) με διανομή καυσίμου ντίζελ
- Συμμορφώνεται με DOT, HM-181, UN 1A1/Y1.2/100, CARB, OSHA και NFPA Code 30. Εγκεκριμένο FM