JUSTRITE 7250320 Δοχείο ασφαλείας, μεταλλικός σωλήνας 5/8 ιντσών, Τύπος II, μέγεθος 5/8 ιντσών, 5 γαλόνια, μπλε | CD8CLB

JUSTRITE 7250320 Δοχείο ασφαλείας, Μεταλλικός σωλήνας 5/8 ιντσών, Τύπος II, Μέγεθος 5/8 ιντσών, 5 γαλόνι, μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8CLB Μοντέλο: 7250320

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€165.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο ασφαλείας τύπου II
Χωρητικότητα5 gal.
ΧρώμαΜπλε
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 30
Μέγεθος οπής γεμίσματος1.68 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος17.5 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα9"
Μάνικα έξω από το Dia.0.625 "
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.11.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.735
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Να υπερβείτε την προστασία και τη συμμόρφωση με την πρόσθετη ευκολία του AccuFlow; με το Safe-Squeeze; σκανδάλη για ασφαλή και ελεγχόμενη έκχυση. Ο πατενταρισμένος πολλαπλός και αναλογικός έλεγχος ροής της Justrite Safe-Squeeze; Η σκανδάλη σάς παρέχει τα μέσα για να ρυθμίσετε τον ρυθμό ροής όταν χειρίζεστε εύφλεκτα υγρά. Θύρα πλήρωσης με εργονομικό μοχλό ανύψωσης διευκολύνει το γέμισμα. Το εύκαμπτο μεταλλικό στόμιο μήκους 9 ιντσών (229 mm) βοηθά στον έλεγχο της έκχυσης σε μικρά ανοίγματα. Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας επικαλυμμένο χάλυβα, κάθε κουτί δοκιμάζεται υπό πίεση για να διασφαλιστεί η ποιότητα. Το σκληρό φινίρισμα της πούδρας αντέχει στα χημικά και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις αυστηρής χρήσης. Ο απαγωγέας φλόγας από ανοξείδωτο χάλυβα εξοπλισμένος σε όλα τα κουτιά ασφαλείας Justrite διαχέει τη θερμότητα για να σταματήσει την ανάφλεξη με αναδρομή. Το σφραγισμένο καπάκι διαθέτει αυτόματη ανακούφιση θετικής πίεσης που αερίζει μεταξύ 3 και 5 psig (0.2 και 0.35 bar) για προστασία από έκρηξη. Η μεγάλη ζώνη αναγνωριστικού ετικέτας παρέχει χώρο γραφής για την αναγνώριση περιεχομένου, τοποθεσίας τμήματος ή μεμονωμένου ονόματος χρήστη. Όλα τα μεγέθη κουτιών έχουν επιπλέον χωρητικότητα για την προσθήκη λαδιού κινητήρα δύο κύκλων ή άλλων πρόσθετων. Ο εργονομικός μοχλός ανύψωσης ανοίγει διάπλατα το αυτοκλείσιμο στόμιο για εύκολο γέμισμα. Ένας αλεξικέραυνος πλήρους μήκους από ανοξείδωτο χάλυβα διαχέει τη θερμότητα και επιτρέπει βαθύτερη και ασφαλή εισαγωγή του ακροφυσίου κατά την πλήρωση. Απολαύστε τα οφέλη του AccuFlow Type II της Justrite; δοχεία ασφαλείας διαθέσιμα σε διάφορα χρώματα και κατάλληλα για την αποθήκευση εύφλεκτων υγρών. Αυτό βοηθά στον εντοπισμό συγκεκριμένων υγρών και αποφεύγει τα δαπανηρά σφάλματα όταν χρησιμοποιούνται περισσότερα από ένα υγρά σε ένα εργοτάξιο. Πιστοποιημένα από τα FM και UL/ULC, τα κουτιά ασφαλείας Justrite πληρούν επίσης τις απαιτήσεις OSHA και NFPA και συνοδεύονται από δέκα χρόνια εγγύηση.

Χαρακτηριστικά:

  • Η χρωματική κωδικοποίηση αποφεύγει τα ατυχήματα
  • Ο ανοξείδωτος απαγωγέας φλόγας αποτρέπει την ανάφλεξη με αναδρομή
  • Εύκολο στη χρήση Safe-Squeeze; σκανδάλη για ελεγχόμενη έκχυση
  • Δύο ανοίγματα? ένα για στοχευμένη έκχυση, ένα με εργονομικά σχεδιασμένο μοχλό ανύψωσης για εύκολο γέμισμα
  • Εγκρίθηκε από FM, UL/ULC και TUV. πληροί επίσης τις απαιτήσεις OSHA και NFPA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΜάνικα έξω από το Dia.Εκτός Dia.Τιμή
JUSTRITE 7225320 Δοχείο ασφαλείας, Μεταλλικός σωλήνας 5/8 ιντσών, Τύπος II, Ύψος 12 ιντσών, Μπλε | AA4ZZK 13M484 72253202.5 gal.12 "0.625 "11.75 "€202.82
JUSTRITE 7250330 Δοχείο ασφαλείας, Μεταλλικός σωλήνας 1 ίντσας, Τύπος II, Ύψος 17-1/2 ίντσας, Μπλε | AD2DTC 3NKH7 72503305 gal.17.5 "1"11.75 "€203.33
JUSTRITE 7225330 Δοχείο ασφαλείας, Μεταλλικός σωλήνας 1 ίντσας, Τύπος II, Ύψος 12 ιντσών, Μπλε | AD2DTE 3NKJ1 72253302.5 gal.12 "1"11.75 "€199.21
JUSTRITE 7210320 Δοχείο ασφαλείας, Μεταλλικός σωλήνας 5/8 ιντσών, Τύπος II, Ύψος 10-1/2 ίντσας, Μπλε | AD2DTT 3NKK4 72103201 gal.10.5 "0.625 "9.5 "€195.51
JUSTRITE 7220320 Δοχείο ασφαλείας, Μεταλλικός σωλήνας 5/8 ιντσών, Τύπος II, Ύψος 13-1/4 ίντσες, Μπλε | AD2DTW 3NKL1 72203202 gal.13.25 "0.625 "9.5 "€196.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 7250320 Δοχείο ασφαλείας, Μεταλλικός σωλήνας 5/8 ιντσών, Τύπος II, Μέγεθος 5/8 ιντσών, 5 γαλόνι, μπλε
€165.42 /μονάδα