JUSTRITE 7225220 Δοχείο ασφαλείας, Μεταλλικός σωλήνας 5/8 ιντσών, Τύπος II, Ύψος 12 ιντσών, Κίτρινο | AA4ZZG 13M481

JUSTRITE 7225220 Δοχείο ασφαλείας, Μεταλλικός σωλήνας 5/8 ιντσών, Τύπος II, Ύψος 12 ιντσών, Κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4ZZG Μοντέλο: 7225220Σταυρός: 13M481

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€217.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο ασφαλείας τύπου II
Χωρητικότητα2.5 gal.
ΧρώμαΚίτρινο
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 30
Μέγεθος οπής γεμίσματος1.68 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος12 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα9"
Μάνικα έξω από το Dia.0.625 "
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.11.75 "
Που χρησιμοποιείται γιαΠετρέλαιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ7311000060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Να υπερβείτε την προστασία και τη συμμόρφωση με την πρόσθετη ευκολία του AccuFlow; με το Safe-Squeeze; σκανδάλη για ασφαλή και ελεγχόμενη έκχυση. Ο πατενταρισμένος πολλαπλός και αναλογικός έλεγχος ροής της Justrite Safe-Squeeze; Η σκανδάλη σάς παρέχει τα μέσα για να ρυθμίσετε τον ρυθμό ροής όταν χειρίζεστε εύφλεκτα υγρά. Θύρα πλήρωσης με εργονομικό μοχλό ανύψωσης διευκολύνει το γέμισμα. Το εύκαμπτο μεταλλικό στόμιο μήκους 9" (229 mm) βοηθά στον έλεγχο της έκχυσης σε μικρά ανοίγματα. Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας επικαλυμμένο χάλυβα, κάθε κουτί ελέγχεται υπό πίεση για να διασφαλιστεί η ποιότητα. Το σκληρό φινίρισμα σκόνης αντέχει στα χημικά και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις αυστηρής χρήσης. Φλογοαπαγωγός από ανοξείδωτο χάλυβα εξοπλισμένος σε όλα τα κουτάκια ασφαλείας Justrite διαχέει τη θερμότητα για να σταματήσει την ανάφλεξη με αναδρομή. Το σφραγισμένο καπάκι διαθέτει αυτόματη ανακούφιση θετικής πίεσης που αερίζει μεταξύ 3 και 5 psig (0.2 έως 0.35 bar) για προστασία από έκρηξη. Μεγάλο αναγνωριστικό ετικέτας Η ζώνη παρέχει χώρο γραφής σε περιεχόμενο ταυτότητας, τοποθεσία τμήματος ή μεμονωμένο όνομα χρήστη. Όλα τα μεγέθη κουτιών έχουν επιπλέον χωρητικότητα για την προσθήκη λαδιού κινητήρα δύο κύκλων ή άλλων πρόσθετων. Ο εργονομικός μοχλός ανύψωσης ανοίγει διάπλατα το στόμιο που κλείνει αυτόματα για εύκολο γέμισμα. Ο απαγωγέας φλόγας από ανοξείδωτο χάλυβα μήκους διαχέει τη θερμότητα και επιτρέπει την βαθύτερη και ασφαλή εισαγωγή του ακροφυσίου κατά το γέμισμα. Απολαύστε τα πλεονεκτήματα των κουτιών ασφαλείας τύπου II AccuFlow της Justrite που διατίθενται σε διάφορα χρώματα και είναι κατάλληλα για την αποθήκευση εύφλεκτων υγρών. Αυτό βοηθά στον εντοπισμό συγκεκριμένων υγρών και αποφεύγει τα δαπανηρά σφάλματα όταν χρησιμοποιούνται περισσότερα από ένα υγρά σε ένα εργοτάξιο. Πιστοποιημένα από FM και UL/ULC, τα κουτιά ασφαλείας Justrite πληρούν επίσης τις απαιτήσεις OSHA και NFPA και συνοδεύονται από εγγύηση δέκα ετών.

Χαρακτηριστικά:

  • Η χρωματική κωδικοποίηση αποφεύγει τα ατυχήματα
  • Ο ανοξείδωτος απαγωγέας φλόγας αποτρέπει την ανάφλεξη με αναδρομή
  • Εύκολο στη χρήση Safe-Squeeze; σκανδάλη για ελεγχόμενη έκχυση
  • Δύο ανοίγματα? ένα για στοχευμένη έκχυση, ένα με εργονομικά σχεδιασμένο μοχλό ανύψωσης για εύκολο γέμισμα
  • Εγκρίθηκε από FM, UL/ULC και TUV. πληροί επίσης τις απαιτήσεις OSHA και NFPA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΜάνικα έξω από το Dia.Εκτός Dia.Τιμή
JUSTRITE 7250220 Δοχείο ασφαλείας, Μεταλλικός σωλήνας 5/8 ιντσών, Τύπος II, Ύψος 17-1/2 ίντσες, Κίτρινο | AA4ZZM 13M486 72502205 gal.17.5 "0.625 "11.75 "€199.53
JUSTRITE 7225230 Δοχείο ασφαλείας, Μεταλλικός σωλήνας 1 ίντσας, Τύπος II, Ύψος 12 ιντσών, Κίτρινο | AD2DTG JCN7225230, 7225230Z 72252302.5 gal.12 "1"11.75 "€203.03
JUSTRITE 7210220 Δοχείο ασφαλείας, Μεταλλικός σωλήνας 5/8 ιντσών, Τύπος II, Ύψος 10-1/2 ίντσας, Κίτρινο | AD2DTV JCN7210220, 7210220Z 72102201 gal.10.5 "0.625 "9.5 "€197.02
JUSTRITE 7220220 Δοχείο ασφαλείας, Μεταλλικός σωλήνας 5/8 ιντσών, Τύπος II, Ύψος 13-1/4 ίντσες, Κίτρινο | AD2DTY JCN7220220, 7220220Z 72202202 gal.13.25 "0.625 "9.5 "€197.43
JUSTRITE 7250230 Δοχείο ασφαλείας, Μεταλλικός σωλήνας 1 ίντσας, Τύπος II, Ύψος 17-1/2 ίντσας, Κίτρινο | AE4AJF JCN7250230, 7250230Z 72502305 gal.17.5 "1"11.75 "€209.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 7225220 Δοχείο ασφαλείας, Μεταλλικός σωλήνας 5/8 ιντσών, Τύπος II, Ύψος 12 ιντσών, Κίτρινο
€217.10 /μονάδα