JUSTRITE 7150156 Δοχείο ασφαλείας, Top Faucet, Type I, 5 Gallon, Κόκκινο | AD2DTH JCN7150156

JUSTRITE 7150156 Δοχείο ασφαλείας, Top Faucet, Type I, 5 Gallon, Κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2DTH Μοντέλο: 7150156Σταυρός: JCN7150156

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€546.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο ασφαλείας βρύσης τύπου Ι
Χωρητικότητα5 gal.
ΧρώμαRed
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 30
Υλικό βρύσηςΟρείχαλκος
Μέγεθος οπής γεμίσματος1.58 "
Ύψος15.875 "
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.11.75 "
Που χρησιμοποιείται γιαΕύφλεκτα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.0435
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ73102990000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Τα μεταλλικά κουτιά ασφαλείας εργαστηρίου της Justrite έχουν όλα τα πλεονεκτήματα των κουτιών τύπου Ι. Τα πρόσθετα χαρακτηριστικά τους κάνουν την επιλογή των επαγγελματιών του εργαστηρίου για την ασφαλή διανομή επικίνδυνων υγρών σε δοκιμαστικούς σωλήνες, μικρές φιάλες και ποτήρια ζέσεως. Τα στόμια πλήρωσης διαθέτουν αυτοκλείσιμα καπάκια ανακούφισης πίεσης και απαγωγείς φλόγας από ανοξείδωτο χάλυβα. Αυτά τα δοχεία διαθέτουν επίσης μια βαλβίδα ανακούφισης υποπίεσης μέσα στο καπάκι για ομαλή ροή υγρού και μπαταρίες που κλείνουν μόνοι τους για απρόσκοπτη διανομή. Τα δοχεία με τη μικρότερη βρύση Νο. 08540 προσφέρουν ευκολότερη διανομή σε περιβάλλοντα εργαστηρίου, ενώ η βρύση Νο. 08902 είναι πιο κατάλληλη για βαριά, βιομηχανική χρήση. Τα Tilt Cans έχουν μια βρύση 08902 στην κορυφή και το δοχείο στηρίζεται σε μια στιβαρή μεταλλική βάση. Η βάση της βάσης έχει διαστάσεις 13-13/16" x 14" (351mm x 356mm). Εγκεκριμένο FM. Καταχωρήθηκε στο UL

Χαρακτηριστικά:

  • Ιδανικό για εργαστηριακές ρυθμίσεις
  • Αυτοκλείσιμο, καπάκια ανακούφισης πίεσης
  • Βαλβίδα ανακούφισης υποπίεσης μέσα στο καπάκι
  • Βρύση τοποθετημένη στην κορυφή
  • Μπορεί να στηρίζεται σε στιβαρή μεταλλική βάση
  • Εγκεκριμένο FM. Καταχωρήθηκε στο UL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
JUSTRITE 7150147 Safety Can, Top Brass Faucet, Type I, 5 Gallon, 15-7/8 Inch Height, Red | AA4ZYZ 13M474 7150147Δοχείο ασφαλείας τύπου Ι€317.34
JUSTRITE 7150146 Δοχείο ασφαλείας, Ανακλινόμενο με βάση, Βρύση, Τύπος Ι, 5 Γαλόνι, Κόκκινο | AD2DQR JCN7150146 7150146Δοχείο ασφαλείας βρύσης τύπου Ι€511.39
JUSTRITE 7150157 Δοχείο ασφαλείας, Κάτω βρύση, Τύπος Ι, 5 Γαλόνι, Κόκκινο | AD2DQZ 3NJY9 7150157Δοχείο ασφαλείας βρύσης τύπου Ι€323.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 7150156 Δοχείο ασφαλείας, Top Faucet, Type I, 5 Gallon, Κόκκινο
€546.32 /μονάδα