JUSTRITE 35356 Φράγμα τείχους προστασίας κυλίνδρων αερίου, 1 ώρα, 4 κυλίνδρων | CD8DHB

JUSTRITE 35356 Φράγμα τείχους προστασίας κυλίνδρων αερίου, 1 ώρα, 4 κυλίνδρων

Είδος: CD8DHB Μοντέλο: 35356
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€3,340.91 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦράγμα
Βάθος1.75 "
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 1, ΝΕΠΑ 55
Αξιολόγηση τείχους προστασίας1 hr.
Ύψος75 "
ΥλικόΧάλυβας, Μαρινίτης Ι
Μέγεθος τρύπας βουνού0.0406 "
Όρος ΤύποςΤοίχος, Δάπεδο
Αριθμός οπών στερέωσης6
Πλάτος52 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 162
Ύψος πλοίου (cm)190.5
Μήκος πλοίου (cm)213.36
Πλάτος πλοίου (cm)4.45
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Για εφαρμογές όπου τόσο τα καύσιμα όσο και τα οξειδωτικά αποθηκεύονται σε κοντινή απόσταση, ένα φράγμα πυρκαγιάς διάρκειας μίας ώρας μεταξύ ραφιών οδοφράγματος, στηριγμάτων στήριξης ή βάσεις υπερβαίνει τα ελάχιστα πρότυπα NFPA 55, OSHA και CGA για το διαχωρισμό οξειδωτικών και εύφλεκτων αερίων. Κατασκευάστηκε χρησιμοποιώντας πυρίμαχο Marinite; ΕΓΩ?? πλήρως εγκιβωτισμένες σε συγκολλημένα χαλύβδινα πάνελ, αυτές οι μονάδες μπορούν να τοποθετηθούν σε εξωτερικούς τοίχους και δάπεδο χρησιμοποιώντας παρεχόμενες οπές στερέωσης με αυτο-παρεχόμενους συνδετήρες ή να χρησιμοποιηθούν ως ελεύθερος τοίχος. Παρέχονται πλάκες γάντζου ανύψωσης για τοποθέτηση τοποθέτησης. Μαρινίτης; ΕΓΩ? είναι σήμα κατατεθέν της BNZ Materials, Inc.

Χαρακτηριστικά:

  • Προστατέψτε τους εργαζόμενους
  • Μειώστε τους κινδύνους πυρκαγιάς
  • Πυροφράγμα διάρκειας μίας ώρας
  • Προ-τρυπημένο με οπές στερέωσης
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικούς τοίχους ή σε αυτόνομους τοίχους

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
JUSTRITE 35352 Φράγμα τείχους προστασίας κυλίνδρου αερίου, 1 ώρα, 1 κύλινδρος | CD8DGZ 353522"60 "12 "€1,403.18
JUSTRITE 35354 Φράγμα τείχους προστασίας κυλίνδρων αερίου, 1 ώρα, 2 κυλίνδρων | CD8DHA 353542"75 "28 "€2,472.27
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 35356 Φράγμα τείχους προστασίας κυλίνδρων αερίου, 1 ώρα, 4 κυλίνδρων
€3,340.91 /μονάδα