JUSTRITE 35292 Βάση κυλίνδρου αερίου, 2 κύλινδρο, κλείδωμα, χάλυβα | CD8DGB

JUSTRITE 35292 Βάση κυλίνδρου αερίου, 2 κύλινδρος, στύλος κλειδαριάς, χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8DGB Μοντέλο: 35292

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€626.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση κυλίνδρου
Χωρητικότητα κυλίνδρου2
Χωρητικότητα κυλίνδρου με μέγ. Διάμετρος κυλίνδρου.(2) 10 "
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 1, ΝΕΠΑ 55
Εξωτερικό βάθος10.5 "
Εξωτερικό ύψος41 "
Εξωτερικό πλάτος27.75 "
Εξοπλισμένος στύλος κλειδώματοςΝαι
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Διάμετρος κυλίνδρου.4"
Μέγεθος τρύπας βουνού0.406 "
Όρος ΤύποςΌροφος
Τοποθέτηση ΤύποςΌροφος
Αριθμός κυλίνδρων2
Αριθμός οπών στερέωσης4
Στυλ λουράκιΛουράκι Poly Cinch με Ατσάλινη Πόρπη
Ιμάντες ανά κύλινδρο2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.15
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Κατάλληλες για μεταφορά με φιάλες αερίου στο δρόμο, αυτές οι κινητές βάσεις χωρούν κυλίνδρους από 4 έως 10 ιντσών (102 έως 254 mm). Πλήρως συγκολλημένη κατασκευή με χρήση χάλυβα διαμέτρου 11 (3 mm) παρέχει δομική ακεραιότητα ενώ η επίστρωση πούδρας παρέχει χημική αντοχή για ανύψωση μεγάλης διάρκειας. Ο στύλος κλειδώματος εκτείνεται έως και 66 ίντσες (1677 mm) σε ύψος. Προ-διάτρητες οπές στη βάση που έχουν σχεδιαστεί για την απαιτούμενη τοποθέτηση στο δάπεδο με συνδετήρες ειδικά για την εφαρμογή (δεν περιλαμβάνονται). Για βελτιωμένο επίπεδο ασφάλειας σε οποιαδήποτε εγκατάσταση, οι κινητές βάσεις περιλαμβάνουν ανοίγματα για την εκ των υστέρων τοποθέτηση δευτερευουσών αλυσίδων στήριξης, ένα για κάθε ιμάντα. Παραγγείλετε το μοντέλο 35366 για να λάβετε προαιρετικές αλυσίδες. Βοηθά στη συμμόρφωση με τα OSHA, NFP1, NFPA 55 και CGA.

Χαρακτηριστικά:

  • Το κολάρο κλειδώματος και το σύστημα στύλου προσθέτουν ικανότητα συγκράτησης σαν μέγγενη για την ακινητοποίηση του κυλίνδρου"; η χρήση των καλυμμάτων των κυλίνδρων ασφαλείας διασφαλίζει τη συμμόρφωση με το DOT
  • ";Δύο ιμάντες στήριξης από πολυπροπυλένιο 1.5 x 54 ιντσών βαρέως τύπου 38 x 1372 ιντσών (1138 χιλ. x 516 χλστ.), με ονομαστική τιμή XNUMX λίβρες (XNUMX κιλά), διαθέτουν αγκράφα και συγκρατούν τους μεμονωμένους κυλίνδρους με ασφάλεια για την αποφυγή ανατροπής
  • Αποκλειστική μπορντούρα προφυλακτήρα με ενισχυμένο βινύλιο προστατεύει τους κυλίνδρους σας από ζημιές ενώ παρέχει επιπλέον πρόσφυση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα κυλίνδρου με μέγ. Διάμετρος κυλίνδρου.Τιμή
JUSTRITE 35286 Βάση κυλίνδρου αερίου, 1 κύλινδρος, κλείδωμα, χάλυβα | CD8DFY 35286(1) 10 "€576.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 35292 Βάση κυλίνδρου αερίου, 2 κύλινδρος, στύλος κλειδαριάς, χάλυβας
€626.49 /μονάδα